Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss 7200-258 Universal-Gehäuse Polycarbonat Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2694614-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     7200-258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Camdenboss 7200-258 Universal-Gehäuse 160 x 80 x 55 Polycarbonat Grau 1 St.

CamdenBoss 7200-258 Polycarbonate Case Grey Lid 160 x 80 x 55mm 7200 Series

Ausstattung:
Neoprene O ring for IP65 compliance
Guide slots for PCB assembly
Bosses in base with threaded inserts
Easy to use wall-mounting holes
Transparent lid available
Standard unit includes: Box & lid 4x M4 non-magnetic machine screws Neoprene gasket

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Camdenboss
Schutzart:
IP65
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
7200-258
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Camdenboss, 7200-258
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 26,45*
€ 4,00*
ab € 16,19*
€ 26,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.