Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Photoshop Elements 2023 Jahreslizenz, 1 Lizenz Windows, Mac Bildbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637890-BP
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65325559
EAN/GTIN:
     5051254664291
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Lizenzen
Adobe Photoshop
Adobe Photoshop Elements 2023 Jahreslizenz, 1 Lizenz Windows,Mac Bildbearbeitung

Adobe Photoshop Elements 2023 - Box-Pack - 1 Benutzer

NEU: Bildbereiche animieren. AUF BASIS VON ADOBE SENSEI.*
UPDATE: Skills erweitern mit How-tos.
NEU: Peek-Through-Überlagerungen.
UPDATE: Fotos mit trendigen Inhalten bearbeiten.
NEU: How-tos durchsuchen.
NEU: Fotos im Browser anzeigen und teilen (Beta; nur englischsprachige Version).
NEU: Fotos unterwegs bearbeiten (Beta; nur englischsprachige Version).
NEU: Updates und 2 GB Cloud-Speicherplatz (Beta; nur englischsprachige Version).
UPDATE: Vorlagen für Collagen und Dia-Shows.
NEU: bessere Performance und Stabilität.
NEU: Unterstützung für Apple M1-Chips.

Von schnellen Korrekturen bis zu künstlerischen Effekten: Es war noch nie so einfach, Fotos zu erstellen, die begeistern. Mit der KI von Adobe Sensei* bringst du Bewegung in deine Bilder. Gib Fotos mit einem Rahmen mehr Tiefe. Nutze neue Vorlagen für Collagen und Dia-Shows, um deine Bilder in Szene zu setzen. Photoshop Elements ist jetzt auch im Web sowie auf dem Smartphone oder Tablet verfügbar (Beta; nur englischsprachige Version). Profitiere außerdem von schnellerer Installation und Performance sowie Unterstützung von Apple M1-Chips. Das Programm bietet dir alles, was du für deine Fotoprojekte brauchst.

Ausstattung:
Bildbearbeitung mit KI-Power
Fotos mit Animation
61 How-tos
Neue Vorlagen für Collagen und Dia-Shows
Schnellere Installation und Performance sowie Unterstützung von Apple M1-Chips
Für Desktop, Smartphone, Tablet und Web (Beta; nur englischsprachige Version)
Unbefristete Lizenz; kein Abo erforderlich

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): Photoshop Elements · Erscheinungstermin: 29.09.2022 · Lizenztyp: Jahreslizenz, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows,Mac · Sprachen: Deutsch · Version: 2023 · Weitere technische Daten: NEU: Unterstützung für Apple M1-Chips.
Durch die vollständige Unterstützung von Apple M1-Chips konnte die Performance auf macOS-Computern um bis zu 45 % beschleunigt werden.

Lieferumfang:
Downloadcode in Box

Systemvoraussetzungen:
Windows:
Intel-Prozessor der 6. Generation oder höher oder vergleichbarer AMD-Prozessor mit SSE4.1-Unterstützung
Microsoft Windows 10 Version 21H1 (Version 21H2 empfohlen),Microsoft Windows 11 (Version 21H2),nur 64-Bit-Versionen,Windows 7 und Windows 8 werden nicht unterstützt
8 GB RAM
5,8 GB freier Festplattenspeicher für die Installation,zusätzlicher Speicher für den Download von Online-Inhalten,bis zu 20 GB zusätzlicher Speicher für temporäre Dateien während der Installation und Nutzung (keine Installation auf Dateisystemen, bei denen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss, oder portablen Flash-Speichermedien möglich)
1280 x 800 Punkt Monitorauflösung bei 100 % Skalierung
Mit Microsoft DirectX 12 kompatibler Grafikkartentreiber
Internet-Anschluss für die Produktaktivierung und für den Download von Funktions-Updates und Inhalten

macOS:
Intel-Prozessor der 6. Generation oder höher,Apple M1-Prozessor
macOS 11,macOS 12 (12.4 oder höher)
8 GB RAM
6 GB freier Festplattenspeicher für die Installation,zusätzlicher Speicher für den Download von Online-Inhalten,bis zu 20 GB zusätzlicher Speicher für temporäre Dateien während der Installation und Nutzung (keine Installation auf Dateisystemen, bei denen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss, oder portablen Flash-Speichermedien möglich)
1280 x 800 Punkt Monitorauflösung bei 100 % Skalierung
Internet-Anschluss für die Produktaktivierung und für den Download von Funktions-Updates und Inhalten

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
29.09.2022
Marke:
Adobe
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Jahreslizenz|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows | Mac
Ausführung (allgemein):
Photoshop Elements
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
2023
Produkt-Art:
Bildbearbeitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 49,35*
€ 66,46*
€ 6,78*
ab € 49,51*
€ 67,19*
€ 4,50*
ab € 50,84*
€ 68,42*
4 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 59,06*
€ 79,25*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 84,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.