Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405A-999522889 Herst.-Nr.: 65325559 EAN/GTIN: 5051254664291 |
| |
|
| | |
| Adobe Photoshop Elements 2023 Box-Pack 1 Benutzer Win/Mac, Deutsch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Adobe Photoshop Elements 2023 - Box-Pack - 1 Benutzer
- Produkttyp: Box-Pack
- Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Plattform: Windows, MacOS
- Sprache: Deutsch
- Auslieferungsmedien: Downloadlink in Box
Adobe Photoshop Elements 2023 Produktbeschreibung: Photoshop Elements 2023. Bearbeitung mit KI–Power. Fotos mit Animation. Für Desktop, Web, Smartphone und Tablet. Bringe Bewegung in deine Fotos. Setze einzelne Bildelemente in Bewegung – für den besonderen Überraschungseffekt. Passe Richtung und Geschwindigkeit an, und speichere das Ergebnis als MP4– oder GIF–Datei, um es auf Social Media zu teilen. Gib Fotos mit Peek–Through–Überlagerungen mehr Tiefe. Rahme Motive z. B. mit Blumen und Blättern ein. So erzeugst du den Eindruck von räumlicher Tiefe. Passe Größe und Weichzeichnungsgrad an, oder füge eine Vignette hinzu, um den gewünschten Look zu erzielen. Erstelle Kreationen mit modernem Look. Entdecke neue Vorlagen für Collagen und Dia–Shows aus Fotos und Videos. Nutze unsere integrierten How–tos, um verschiedene Hintergründe, Himmel und Muster auszuprobieren. Durchsuche schnell die integrierte How–to–Sammlung. Spare Zeit bei der Suche nach Funktionen oder Inspiration: Suche nach bekannten Begriffen oder Stichwort–Tags, oder wähle aus beliebten Optionen. Profitiere von besserer Performance und Stabilität. Die Software lässt sich um bis zu 35 % schneller installieren und laden – und braucht 45 % weniger Speicherplatz. Auf macOS–Computern mit Apple M1–Chips konnten Startzeit und Performance um 70 % beschleunigt werden. Systemvoraussetzungen: Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoshop, Bildbearbeitung, Bildbearbeitung Gesamtübersicht, Bildbearbeitungsoftware, Grafiksoftware, adobe photoshop elements win, adobe bildbearbeitung lizenzen, photoshop elements, Photoshop Elements, Adobe, Grafik & Multimedia, Software |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 49,01* | € 65,29* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 49,66* | € 65,81* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 50,77* | € 66,77* | | | | Lager 7405 | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 59,03* | € 76,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 60,76* | € 78,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|