Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Lab Sofortbild-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637873-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009019
EAN/GTIN:
     9120066089601
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Sofortbild-Drucker
Sofortbild-Kamera
Polaroid Lab Sofortbild-Drucker

Polaroid Lab Sofortdrucker

Überlaufende Kamerarolle? Sag nichts mehr. Verlieren Sie nie wieder einen Moment mit dem Polaroid Lab. Dieses einzigartige System verwandelt die digitalen Momente in Ihrem Telefon in echte Polaroid-Fotos, die Sie halten, behalten oder teilen können. Eine Sofortformel für zeitlose Polaroid-Fotografien.

Geben Sie Ihre Fotos frei
Phone to Polaroid™-Technologie. Bewegte AR-Fotos. Split-Frame-Collage. Bringen Sie Ihre Kreativität mit dem Polaroid Lab an die Grenze des originalen Polaroid-Quadratformatfilms.

Collagen leicht gemacht
Erstellen Sie Collagen einfacher mit der Polaroid-App. Stellen Sie eine Verbindung zum Lab her und verwandeln Sie ein Bild in eine Collage aus zwei, vier, sechs oder neun Bildern in einer beliebigen Komposition.

Erwecken Sie Momente mit AR zum Leben
Wechseln Sie mit Augmented Reality von digital zu analog und zurück. Nehmen Sie ein Standbild auf und betten Sie darin einen kurzen Film ein, der von Ihnen mit der Polaroid-App angesehen werden kann.

Wiederaufladbare Batterie
Erwecken Sie mit einem wiederaufladbaren Akku und einem USB-Ladekabel jeden Moment reibungslos zum Leben.

i-Type Film
Verwendet die batterielose i-Type-Folie, die den Geldbeutel schont.

Ausstattung:
Wiederaufladbarer Lithium-Akku
Funktioniert mit i-Type und 600 Film
Inklusive USB-Ladekabel

Technische Daten:
Gewicht: 655 g · Produktabmessung, Breite: 115.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 2637874 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Weitere technische Daten: Materialien: Polycarbonat, TPU, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)
Linsen: Acryllinsen in optischer Qualität, AR-beschichtet auf der oberen Linsenoberfläche
Verschlusssystem: Feste Blende, Verschlussmodul mit variabler Geschwindigkeit (Solenoid )
Akku: Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku, 1100 mAh, 3,7 V Nennspannung, 4,07 Wh, aufladbar über USB

Systemvoraussetzungen:
Polaroid Lab App: Verfügbar für iOS und Android,iPhone: 7 und neuer mit iOS 13 oder höher.,Android: Die beliebtesten Android-Telefone mit einer Bildschirmbreite von mehr als 330 DP und mit Android 7 und neuer.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
2637874 mm
Produktabmessung, Breite:
115.6 mm
Gewicht:
655 g
Produkt-Art:
Sofortbild-Drucker
Weitere Suchbegriffe: fotodrucker, Polaroid, 009019, Lab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 144,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.