Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2637740-BP Herst.-Nr.: 440-00022 EAN/GTIN: 4031026686431 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton VP-S_4/4-5_Ins-quad-PL-BK (20) Vierfachtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20 St.
VarioPlate Vierfachtülle klein 4-5 mm
Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L) Integrierte Zugentlastung IP 65 und IP 66
VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.
Technische Daten: Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Material-Eigenschaft: halogenfrei · Produktabmessung, Breite: 21.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.80 mm · Produktabmessung, Länge: 21.10 mm · Schutzart: IP65,IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: UL94 V0 Kabeldurchmesser: 4-5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 21.10 x 21.10 x 21.80 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 21.80 mm | Produktabmessung, Länge: | 21.10 mm | Produktabmessung, Breite: | 21.10 mm | Marke: | HellermannTyton | Halogenfrei: | Ja | Schutzart: | IP65 | IP66 | Gehäuse-Besonderheiten: | halogenfrei | Material: | Kunststoff | Material-Eigenschaft: | halogenfrei | Herst.-Teilenr.: | 440-00022 | Typ (Hersteller-Typ): | VP-S_4/4-5_Ins-quad-PL-BK (20) | Temperatur (max.): | +90 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Vierfachtülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 440-00022, VP-S_4/4-5_Ins-quad-PL-BK (20), VarioPlate, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,4155* | € 3,1255* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,42* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,91* | € 4,36* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,71* | € 4,76* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,89* | € 97,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,8945* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|