Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP-S_7-8_Ins-sgl-PL-BK (20) Einfachtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637729-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00009
EAN/GTIN:
     4031026686639
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
HellermannTyton VP-S_7-8_Ins-sgl-PL-BK (20) Einfachtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20 St.

VarioPlate Einfachtülle klein 7-8 mm

Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
Integrierte Zugentlastung
IP 65 und IP 66

VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Material-Eigenschaft: halogenfrei · Produktabmessung, Breite: 21.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.80 mm · Produktabmessung, Länge: 21.10 mm · Schutzart: IP65,IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: UL94 V0
Kabeldurchmesser: 7-8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21.10 x 21.10 x 21.80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21.80 mm
Produktabmessung, Länge:
21.10 mm
Produktabmessung, Breite:
21.10 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP65 | IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
Kunststoff
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
440-00009
Typ (Hersteller-Typ):
VP-S_7-8_Ins-sgl-PL-BK (20)
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einfachtülle
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 440-00009, VP-S_7-8_Ins-sgl-PL-BK (20), VarioPlate, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,096*
€ 1,756*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,15*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,70*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 50,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,37*
€ 59,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,5355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.