Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637233-BP
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Trelleborg TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St.

Modulare Kabeldurchführungsrahmen mit Verriegelungsbügel B24 35x113mm für bis zu 10 (kleine) Kabel

Geeignet für Kabel mit Stecker
Brandklasse: UL94-V0
RoHS-Konform: JA

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Material-Eigenschaft: silikonfrei,halogenfrei · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl Kabeldurchführungen: 40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 147 x 58 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Trelleborg
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Material-Eigenschaft:
silikonfrei | halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
107701
Typ (Hersteller-Typ):
TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Trelleborg, 107701, TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 38,78*
€ 4,00*
ab € 25,23*
€ 38,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.