Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 191010300305 Senkschrauben 3 mm 30 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634568-BP
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     191010300305
EAN/GTIN:
     4003530098093
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
SPAX 191010300305 Senkschrauben 3 mm 30 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.

ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88091 St.geh. Seko T Tg galvanisch verzinkt, Teilgewinde ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (Sechsrund) Abmessung: 3 x 30/18-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
1000x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
SPAX
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0216*
€ 0,0287*
2 Tage
52000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0333*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,90*
€ 16,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,07*
€ 16,20*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 28,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192109
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.