Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 191010601405 Senkschrauben 6 mm 140 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634553-BP
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     191010601405
EAN/GTIN:
     4003530155314
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
SPAX 191010601405 Senkschrauben 6 mm 140 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88091 St.geh. Seko T Tg galvanisch verzinkt, Teilgewinde ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (Sechsrund) Abmessung: 6 x 140/68-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
100x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 140 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
SPAX
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2844*
€ 0,3744*
2 Tage
2800
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3302*
€ 0,4302*
2 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,26*
€ 17,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 22,28*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 31,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0254*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0189*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0207*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0261*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0289*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0433*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0237*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,0317*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,0372*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0529*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0602*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0373*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.