Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ABPH 1600-0200 ALUBOS_SET 84166200.HMT1 Universal-Gehäuse Aluminium Schwarz (RAL 9005) 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634524-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84166200.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545324491
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse schwarz
Bopla ABPH 1600-0200 ALUBOS_SET 84166200.HMT1 Universal-Gehäuse 169 x 200 x 52 Aluminium Schwarz (RAL 9005) 1 Set

ABPH 1600-0200 ALUBOS SET

Profilgehäuse mit Abschlußdeckeln
ABD - Abschlussdeckel mit eier vertieften Fläche zur Aufnahme von Frontfolien oder Folientastaturen
Schutzart IP 65
Farbton Schwarz, ähnlich RAL 9005

Der Gehäusekorpus besteht aus einem pulverbeschichtetem Aluminiumprofil. Guter EMV-Schutz durch Kontaktflächen die den Deckel zum Profil kontaktieren. Die vertieften Profilseiten sind nutzbar für die Montage von Folientastaturen. Die Seitenflächen sind ergonomisch gestaltet.

Ausstattung:
Gehäusematerial Strangpressprofile: Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet; Druckgussdeckel GD Al Si 12 pulverbeschichtet, Dichtung TPE

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Innenmaß Breite: 148 mm · Innenmaß Höhe: 45.8 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 169 mm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Gehäuseprofil
2 x Deckel
2 x schwarze Dichtung, Schrauben, schwarze Schraubenabdeckungen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 169 x 200 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
169 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Höhe:
45.8 mm
Innenmaß Breite:
148 mm
Schutzart:
IP65
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
ABPH 1600-0200 ALUBOS_SET
Länge bzw. Tiefe:
169 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, Bopla, 84166200.HMT1, ABPH 1600-0200 ALUBOS_SET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,32*
€ 97,04*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 97,05*
€ 3,50*
ab € 79,78*
€ 102,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
84008000
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.