Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 166949 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633292-BP
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     166949
EAN/GTIN:
     3838895653738
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter
ETI 166949 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A

Leitungsschutzschalter 1L 16A

Leitungsschutzschalter 1-polig
Auslösecharakteristik: C, 16 A, 10 kA
Einbaubreite: 17.5 mm

Dieser Leitungsschutzschalter 1-polig, 16 A, 10 kA, verfügt über eine Auslösecharakteristik C. Der Stromkreis wird unterbrochen, sobald ein Kurzschluss vorliegt oder die Leitung durch eine zu hohe Stromlast gefährdet ist.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/10 kA · Betriebsspannung (Details): 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90.1 mm · Produktabmessung, Länge: 74.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74.5 x 17.5 x 90.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
90.1 mm
Produktabmessung, Länge:
74.5 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
ETI
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
C/10 kA
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, ETI, 166949
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 12,31*
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 12,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.