Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Universal-Schaltaktor HmIP-WUA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633064-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     154761A0
EAN/GTIN:
     4047976547616
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Funkaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Homematic IP Funk Universal-Schaltaktor HmIP-WUA

Homematic IP Universal Schaltaktor – 0-10 V - 154761A0

Zwei parallele Schaltausgänge
Komfortable & flexible Steuerung
Zusätzliches Relais
Einfache Montage

Der netzversorgte Homematic IP Universal Schaltaktor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die Steuerung von kontrollierten Wohnraumlüftungen (KWL) oder analog regelbaren Dimmern. Der Aktor lässt sich einfach per Homematic IP App steuern, in der ebenfalls Zeitprofile bequem eingerichtet werden können.
Der Universal Schaltaktor besitzt einen Schaltausgang mit einer 0-10 V-Schnittstelle, über den sich zum Beispiel elektronische Vorschaltgeräte oder auch kontrollierte Wohnraumlüftungen (KWL) bequem steuern lassen. An der parallel geschalteten 1-10 V-Schnittstelle kann zusätzlich ein Verbraucher, etwa ein Dimmer, angeschlossen werden.
Wird der Aktor mit einem Homematic IP Funk-Taster verbunden, kann zudem auf einfache Weise eine Stoßlüftung per Tastendruck realisiert werden. Zeitprofile sorgen dafür, dass die Wohnraumlüftung tagsüber auf normaler Stufe arbeitet und die Leistung nachts reduziert wird. Das spart Energie und reduziert störende Lüftungsgeräusche. Sobald ein herkömmlicher Verbraucher angeschlossen ist, kann dieser zusätzlich mit Hilfe eines zusätzlichen Relais direkt neben der Spannungsversorgung zu- beziehungsweise abgeschaltet werden. Das angeschlossene Gerät lässt sich somit im Gegensatz zu herkömmlichen Aktoren vollständig stromlos schalten.
Der Homematic IP Universal Schaltaktor kann dank seitlicher Befestigungslaschen mit Handelsüblichen Schrauben und Dübel an der Wand oder in der Zwischendecke montiert werden.

Ausstattung:
Der netzversorgte Homematic IP Universal Schaltaktor ermöglicht mit den 0-10 V- und 1-10 V-Schnittstellen das individuelle Steuern von kontrollierter Wohnraumlüftungen (KWL) oder analog regelbarer Dimmer über die Homematic IP App
Durch ein zusätzliches Relais können angeschlossene Verbraucher zu- beziehungsweise abgeschaltet werden
Das robuste Gehäuse ermöglicht die Montage an der Wand oder in der Zwischendecke.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 145 g · Montageart: Wand,Zwischendeckenmontage · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 187 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 240 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V~/50 Hz
Stromaufnahme: 8 A max./16 mA typ.
Schaltspannung: 230 V~
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 200 mW
Leitungsquerschnitt: 230 V-Klemmen 1,5-2,5 mm², 0-10 V-Klemmen 0,25-1,5 mm²
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,60 MHz; 869,4 - 869,65 MHz
Relais: Schließer, 1-polig, μ-Kontakt

Lieferumfang:
Homematic IP Universalaktor 0-10 V,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich:,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI,Partnerlösungen von Drittanbietern.

Hinweis:
Achtung: Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 51 x 31 x 187 mm
Produktabmessung, Tiefe:
187 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Wand | Zwischendeckenmontage
Reichweite max. (im Freifeld):
240 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Universal-Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Schaltaktor, jalousieaktor, Homematic IP, 154761A0, HmIP-WUA, Hausautomation, Funk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 70,60*
€ 88,66*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 70,69*
€ 88,76*
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 91,21*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 93,60*
€ 4,00*
ab € 74,60*
€ 96,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.