| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2633058-BP Herst.-Nr.: 5916600 EAN/GTIN: 4007922150956 |
| |
|
| | |
| Bresser Optik Vertiefung 50er 5916600 Mikroskop-Objektträger
BRESSER Objektträger mit Vertiefung - 50 Stück
Objektträger zur Auflage für ein Präparat Geschliffene Kanten Abmessungen: 76x26x1,2 mm Durchmesser der Vertiefung: ca. 13 mm, bei max. 0,4 mm Tiefe Lieferumfang: Objektträger mit Vertiefung 50 Stk.
Objektträger mit Vertiefung sind besonders hilfreich bei der Untersuchung von Flüssigkeiten, wenn größere Organismen oder Partikel in der Probe enthalten sind, z.B. für Planktonuntersuchungen. So kann man mikroskopieren, ohne Wasserflöhe etc. unter dem Deckglas zu zerdrücken.
Durchmesser der Vertiefung: ca. 13 mm Maximale Tiefe: 0,4 mm
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm
Lieferumfang: 50 Stück Objektträger
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 76 x 26 x 1.2 mm | Produktabmessung, Höhe: | 1.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 76 mm | Produktabmessung, Breite: | 26 mm | Marke: | Bresser Optik | Produkt-Art: | Mikroskop-Objektträger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 5916600, Vertiefung 50er |
| | |
| |