Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scan Dimension SOL CA73A 3D Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633048-BP
Hersteller:
     Scan Dimension
Herst.-Nr.:
     7300A001001
EAN/GTIN:
     5714127002001
Suchbegriffe:
3D-Scanner
3d scanner
Scan Dimension SOL CA73A 3D Scanner

Scan Dimension Desktop 3D Scanner SOL

SOL ist ein Desktop-3D-Laserscanner für kleine und mittelgroße Objekte (25 bis 170 mm)
Plug-and-Play-Scanner, einfach zu bedienen
Automatischer Drehteller, Kalibrierung und Vernetzung durch fortschrittliche Software
Objektgrößen von 25 mm bis 170 mm in Höhe, Breite und Länge

Erstellen Sie mühelos digitale Kopien von realen Objekten - zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.
Der SOL 3D-Scanner bietet einen erheblichen Mehrwert für 3D-Technologie-Enthusiasten und Bastler. Die mitgelieferte, einfach zu bedienende Software bietet eine integrierte Kalibrierung und automatisiertes Scannen und Post-Processing, wie z.B. globale Punktwolkenausrichtung, Netzrekonstruktion und Texturierung.
SOL umfasst die Hardware, die Software, das Verdunklungs-Zelt, Kabel und ein Beispielobjekt (Gummiente).
Der ScanDimension SOL 3D-Scanner bietet eine erschwingliche, benutzerfreundliche Lösung zur Erstellung digitaler Kopien von Objekten aus der realen Welt.
Die Software für den SOL 3D-Scanner steht zum Download zur Verfügung: SOL Creator" für das Scannen und SOL Viewer" für die Prüfung und den Export von Dateien. Lassen Sie sich von SOL Creator mit automatisierten Prozessen für Kalibrierung und Vernetzung durch den gesamten Prozess führen und sparen Sie Zeit und Mühe. Nach dem Scannen können Sie das 3D-Modell in verschiedenen Ansichtsmodi im SOL Viewer betrachten. Sie haben die Möglichkeit Ihres Scans zum Vergleich, zur Bearbeitung, zum Messen oder zum 3D-Drucken in verschiedene 3D-Dateiformate zu exportieren.

Ausstattung:
Genauigkeit bis zu 0,1 mm im Nahbereich
Mindest. Objektgröße: Zylinder von 25 x 25 mm (1 x 1 Zoll)
Max. Objektgröße: Zylinder von 170 x 170 mm (6,7 x 6,7 in)
Max. Gewicht auf Drehteller: 2 kg (4,4 lbs)
360°-Scan von Anfang bis Ende (je nach Computerhardware und Komplexität des Objekts):
Normalmodus: 20 min.
Turbo-Modus: 10 min
Kameraauflösung: 5 MP optisch kompensiert
Kalibrierung: Automatisch
exportierbare Dateitformate : OBJ, STL, PLY, DAE und XYZ
Datenübertragung: USB 3.0 (zwei Anschlüsse erforderlich)
Textur und Farbe
Automatische globale Ausrichtung von bis zu 5 Scans
Die Software ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch verfügbar
Kostenlose Software-Updates (Registrierung des Scanners erforderlich)

Technische Daten:
Datei-Format: STL,OBJ,PLY,XYZ · Scangewicht maximal: 2 kg · Scangröße maximal: 170 mm · Scangröße minimal: 25 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Verdunklungszelt (BxHxT) 620x350x320 mm
Scan-Abstand: 210–360 mm
Normaler Modus: 20 Min./Turbo-Modus: 10 Min.
Kameraauflösung 5 MP

Lieferumfang:
SOL 3D-Scanner
Drehteller
Scannerständer
USB 3.0-Kabel
Verdunkelungszelt
Zum Download verfügbare Software: SOL Creator und SOL Viewer,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Unterstützte Betriebssysteme Microsoft Windows 10 64-Bit (x64) oder neuer
Grafikkarte Mindestens 2 GB Speicher, muss OpenGL 3.3 oder höher unterstützen
Empfohlene Hardware 2,8-GHz Intel oder AMD Prozessor
CPU: 4 Kerne (8 logische Prozessoren) Microsoft SQ und Apple M1 ARM CPUs werden nicht unterstützt !!
16 GB Arbeitsspeicher
Mindest. 100 GB freier Speicherplatz
USB 3.0-Anschluss oder aktiver USB-Hub für die Stromversorgung
Internet Zugang
Minimale Hardware 2 GHz Intel oder AMD Prozessor - (Microsoft SQ und Apple M1 ARM CPUs werden nicht unterstützt !!)
CPU: 2 Kerne (4 logische Prozessoren)
8 GB Arbeitsspeicher
Mindestens 25 GB freier Speicherplatz
USB 3.0-Anschluss oder aktiver USB-Hub für die Stromversorgung
Internet Zugang
Anzeige: 1024 x 768 Pixel

Weitere Informationen:
Marke:
Scan Dimension
Datei-Format:
STL | OBJ | PLY | XYZ
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Scangröße maximal:
170 mm
Scangröße minimal:
25 mm
Scangewicht maximal:
2 kg
Produkt-Art:
3D Scanner
Weitere Suchbegriffe: Scan Dimension, 7300A001001, SOL CA73A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 697,46*
€ 779,27*
Frei Haus
ab € 642,90*
€ 779,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,27*
€ 927,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,72*
€ 895,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,48*
€ 872,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,46*
€ 829,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.