Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEEN Ranger PT Wildkamera 4 Megapixel GSM-Modul, Zeitrafferfunktion, 4G Bildübertragung Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632448-BP
Hersteller:
     KEEN
Herst.-Nr.:
     rlkenn
EAN/GTIN:
     6975253982585
Suchbegriffe:
Alarm Modem
IR-Überwachungskamera
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
KEEN Ranger PT Wildkamera 4 Megapixel GSM-Modul,Zeitrafferfunktion,4G Bildübertragung Camouflage

KEEN Ranger PT 4G 4 MP Kamera

Perfektes Konzept für die Wildnis
Mit Schwenk- und Neigefunktion, Erkennung von Tieren
4 MP Super HD Auflösung
100 % kabellos, Stromversorgung durch Batterie/Solarmodul (inkl.)
Funktioniert mit dem 4G LTE-Mobilfunknetz

Perfektes Konzept für die Wildnis.
Die KEEN Ranger PT ist eine neuartige und absolut innovative Wildkamera mit vielen hervorragenden Funktionen und ideal für anspruchsvolle Jäger und Naturbeobachter.
Die KEEN Ranger PT ist eine 100 % kabellose mobile 4 MP (2560 x 1440) Trail-Kamera, die mit dem 4G LTE-Mobilfunknetz funktioniert. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über WLAN oder Steckdosen machen. Sie wurde entwickelt, um Videos und Bilder von Tieren aufzunehmen und die Daten aus der Ferne an Ihre Geräte zu übertragen.
Mit den Funktionen Schwenken um 355° und Neigen um 140° bietet die KEEN Ranger PT einen möglichst großen Beobachtungsbereich und einen weiten Blickwinkel.
Mit einem fortschrittlichen CMOS-Sensor und Infrarot-LEDs macht die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen (bis zu 10 m) im Dunkeln klare Aufnahmen, ohne dabei Tiere zu stören (nahezu unsichtbare IR-LEDs).
Mit der kurzen Auslösezeit von 0,5 s beginnt die Kamera so schnell wie möglich mit der Aufnahme, so dass auch schwer fassbare oder sich schnell bewegende Tiere besser auf Video beobachtet werden können.
Dank des langlebigen 6000 mAh Akkus und des Solarpanels (im Lieferumfang enthalten) sind keine häufigen Aufladungen mehr nötig.
Wenn ein Tier erkannt wird, bekommen Sie sofort eine Benachrichtigung. Sie haben die Möglichkeit Tiere zu beobachten, sobald sie auftauchen.
Verpassen Sie keinen Moment, wenn sich ein Tier nähert! Sie erhalten sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon oder per E-Mail mit Schnappschüssen der Umgebung.
Wenn der KEEN Ranger PT ein Tier erkennt, beginnt er mit der Aufnahme und speichert die aufgenommenen Videos auf der Micro-SD Karte (bis zu 128 GB). Videos können später über die App abgerufen werden. Kamera kann Zeitrafferaufnahmen machen. Mit der Zeitrafferfunktion können Fotos und Videos auf der SD-Karte gespeichert werden.
Die KEEN Ranger PT Überwachungskamera verfügt über Zwei-Wege-Audio, d. h. Sie können mit einfachen Klicks in der App in Echtzeit zuhören und mit jemandem sprechen.
Die Kamera funktioniert mit Google Assistent.
Es ist wichtig, dass bestimmte Standorte nicht verloren gehen. Mit der App können Sie die Landkarte individuell anpassen, indem Sie Markierungen an den Stellen hinzufügen, an denen ein Tier auftaucht und an denen Sie die Kamera installieren oder eine Fütterung einrichten. So wissen Sie immer, wo Sie sie wiederfinden können.
- Eine Nano-SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt. -
Ähnlich wie Ihr Mobiltelefon benötigt die Überwachungskamera eine SIM-Karte mit einem Datentarif, um Daten über das 3G/4G-Netz zu übertragen.
Unterstützt: Vodafone, T-Mobile und andere Anbieter.

Ausstattung:
355° Schwenken & 140° Neigen
100 % kabellos, Stromversorgung durch Batterie/Solarmodul
Smarte Echtzeit-Warnungen
Erkennung von Menschen und Tieren
Live-Streams zu jeder Zeit ansehen
Intelligente Alarmierung, individuelle Alarm-Ansagen
Standort auf der Landkarte markieren
Reiche Funktionen, Einfaches Bedienen
IR-LEDs mit geringer Helligkeit (940nm)
0,5 s Schnelle Auslösezeit
Zwei-Wege-Audio
Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis zu 128 GB
Speicherung
Lokale Speicherung: Unterstützt bis zu 128 GB microSD-Karte
Cloud Speicherung: Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Smart Home
Sprachassistenten: Google Assistant
PIR-Erkennung & - Alarme
Smarte Alarme: PIR- / Personen-/ Tiererkennung
PIR-Erkennungsreichweite: Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m
PIR-Erkennungswinkel: 120° Horizontal
Audioalarm: Individuelle Alarm-Ansagen
Aufzeichnung: Bewegungsaktivierte Alarme
PIR-Erfassungsdistanz: einstellbar bis zu 10 m
Andere Alarme: Echtzeit-Alarme per E-Mail und Push-Nachrichten.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 4 Megapixel · Auflösung Video optisch: 2560 x 1440 Pixel · Gewicht: 485 g · Herstellerfarbe: Camouflage · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Akku,Solarzelle · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: Video & Audio:
Bildsensor: 1/3" CMOS Sensor
Videoauflösung: 2560 x 1440 (4,0 Megapixel) bei 15 fps
Videoformat: H.265
Sichtfeld: Horizontal: 95°, Vertikal: 57°, Diagonal: 115°
Nachtsicht: Bis zu 10 Meter (LED: 12 pcs / 14 mil / 940 nm)
Digitalzoom: 16-facher Digitalzoom
Audio: Zwei-Wege-Audio
3G/4G
Frequenzbänder
Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
WCDMA: B1/B5/B8
USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B12
WCDMA: B2/B4/B5
Australien-Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40
WCDMA: B1/B2/B5/B8
Übertragungsdaten
LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL)
LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL)
HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL)
UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)
Strom
Akku: 6000 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
Solarstrom: Unterstützt Aufladung mit Solarpanel
DC Strom: Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A USB Netzadapter
Arbeitsumgebung
Betriebstemperatur: -10° bis 55° C
Witterungsbeständigkeit: IP64 Wetterfest
Abmessungen
Größe: Ø 98 x 112 mm
Gewicht (inkl. Akku): 485 g · Wildkamera-Besonderheiten: GSM-Modul,Zeitrafferfunktion,4G Bildübertragung

Lieferumfang:
KEEN Ranger PT Kamera (mit Akku) ,Solar Panel,USB-Ladekabel,Kurzanleitung,Nadel zum Zurücksetzen,Montagezubehör,Sicherheitshalterung.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Camouflage
Marke:
KEEN
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Wildkamera-Besonderheiten:
GSM-Modul | Zeitrafferfunktion | 4G Bildübertragung
Auflösung Video optisch:
2560 x 1440 Pixel
Auflösung Pixel:
4 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Akku | Solarzelle
Gewicht:
485 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Wildkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, modul werkzeuge, KEEN, rlkenn, Ranger PT, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 273,75*
€ 327,15*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 333,05*
€ 394,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,47*
€ 469,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,41*
€ 464,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.