Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 90007 PVC-Teichfolie (L x B) 5 m x 6 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626923-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     90007
EAN/GTIN:
     4010052900070
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
teichfolie 0,5mm
Pontec 90007 PVC-Teichfolie (L x B) 5 m x 6 m 1 St.

Pontec PVC-Teichfolie schwarz 0,5 mm/5 x 6 m

0,5 mm stark, undurchsichtig und lichtbeständig
Hohe Widerstandskraft gegenüber unterschiedlichen Witterungsbedingungen
Kältebeständig nach DIN 53361, verrottungsresistent

Langlebig und flexibel: mit diesen Teichfolienzuschnitten in 5 m x 6 m lassen sich kleinere Gartenteiche oder Bachläufe naturnah gestalten. Sie besteht aus schwarzem PVC, ist 0,5 mm stark, undurchsichtig und lichtbeständig. Beim Verlegen erweist sie sich als äußerst flexibel, kann problemlos verklebt und bei Bedarf auch repariert werden (schweißnahtbeständig). Sie bietet eine hohe Widerstandskraft gegenüber unterschiedlichen Witterungsbedingungen und Wurzeldruck, ist kältebeständig nach DIN 53361 und verrottungsresistent.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Materialstärke: 0.5 mm · Produktabmessung, Breite: 6 m · Produktabmessung, Länge: 5 m · Weitere technische Daten: Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 6 m
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
6 m
Marke:
Pontec
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Materialstärke:
0.5 mm
Produkt-Art:
PVC-Teichfolie
Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie 6m, Pontec, 90007, Gartenteichbau, Teichlandschaft, Gartenteichanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.