| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2626918-BP Herst.-Nr.: 90002 EAN/GTIN: 4010052900025 |
| |
|
| | |
| Pontec 90002 PVC-Teichfolie (L x B) 2 m x 1.5 m 1 St.
Pontec PVC-Teichfolie schwarz 0,5 mm/2 x 1,5 m
0,5 mm stark, undurchsichtig und lichtbeständig Hohe Widerstandskraft gegenüber unterschiedlichen Witterungsbedingungen Kältebeständig nach DIN 53361, verrottungsresistent
Langlebig und flexibel: mit diesen Teichfolienzuschnitten in 2 m x 1,5 m lassen sich kleinere Gartenteiche oder Bachläufe naturnah gestalten. Sie besteht aus schwarzem PVC, ist 0,5 mm stark, undurchsichtig und lichtbeständig. Beim Verlegen erweist sie sich als äußerst flexibel, kann problemlos verklebt und bei Bedarf auch repariert werden (schweißnahtbeständig). Sie bietet eine hohe Widerstandskraft gegenüber unterschiedlichen Witterungsbedingungen und Wurzeldruck, ist kältebeständig nach DIN 53361 und verrottungsresistent.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Materialstärke: 0.5 mm · Produktabmessung, Breite: 1.5 m · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 2 m x 1.5 m | Produktabmessung, Länge: | 2 m | Produktabmessung, Breite: | 1.5 m | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Pontec | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Materialstärke: | 0.5 mm | Produkt-Art: | PVC-Teichfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |