Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2626378-BP Herst.-Nr.: 90 23 01 E01 EAN/GTIN: 4003773088103 |
| |
|
| | |
| Knipex 90 23 01 E01 90 23 01 E01 Ersatzklinge für 90 23 01 beidseitig verwendbar 25 mm 1 St.
90 23 01 E01 Ersatzklinge für 90 23 01 beidseitig verwendbar 25 mm
Ersatzklinge für 90 23 01
90 23 01 E01 Ersatzklinge für 90 23 01
Technische Daten: Anzahl Klingen: 1 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: KNIPEX 90 23 01 E01 Ersatzklinge für 90 23 01 beidseitig verwendbar 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 25 x 6 x 10 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 6 mm | Marke: | Knipex | Anzahl Klingen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Senker, Senker-Klinge, Schneidrad, Schneidrädchen, abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen, knipex abbrechklingen, Knipex, 90 23 01 E01, Ersatzklinge für 90 23 01, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,56* | € 10,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,60* | € 10,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,42* | € 12,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,45* | € 12,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|