Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41372 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625956-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41372
EAN/GTIN:
     4064161232560
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41372 Funkgong Komplett-Set

Funk-Gong 16 V3 mit geräusch-aktivem Sender

Reichweite ca. 200 m
8 Melodien einstellbar
Mit geräusch-aktivem Sensor

Ideal zur drahtlosen Erweiterung Ihrer Türglocke: Aktiv-Sender neben vorhandener Türglocke platzieren. Sobald diese läutet, wird der per Funk verbundene Empfänger aktiviert. 8 auswählbare Klingeltöne. Automatische Lerncode-Codierung. Erweiterbar mit bis zu 3 zusätzlichen Sendern und mehreren zusätzlichen Empfängern. Als Funk-Erweiterung kabelgebundener Klingelanlagen einsetzbar. Funk-Reichweite bis zu 200 m im freien Feld.
Sender:
Ideal zur drahtlosen Erweiterung von vorhandenen Türglocken. Mikrofonempfindlichkeit stufenlos einstellbar. Funk-Reichweite in abhängig von dem verwendeten Empfänger - bis zu 200 m im freien Feld. Funktioniert auch bei Telefonen. Kontrollleuchten für Batterien und Sendefunktion.
Empfänger:
Batteriebetriebene Funktürglocke. Zusätzliche optische Klingelanzeige mit blauen LEDs - ideal bei lauter Umgebung oder für Schwerhörige. Funktionstaster für: optische + akustische Meldung · nur akustische Meldung · nur optische Meldung. Lautstärke einstellbar (max. 80 dB/m).

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Lautstärke: 80 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 8 · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Lieferumfang:
Sender · Empfänger · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 88 x 200 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Frequenz (LOV):
434 MHz
Lautstärke:
80 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk türgong, m-e modern-electronics, 41372, FG-16 V3, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,81*
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,32*
Lager 102
455
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 54,07*
8 Tage
453
€ 6,99*
ab € 46,30*
€ 60,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
FG-TX2
€ 24,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.