Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 52005 Anschlagstopfen Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Mini, Schellenberg Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624084-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     52005
EAN/GTIN:
     4003971520054
Suchbegriffe:
Rolladenstopper
Rollladen-Stopper
Rollladenstopper
rolladenstopper schellenberg
Schellenberg 52005 Anschlagstopfen Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Mini,Schellenberg Maxi

Schellenberg 52005 Anschlagstopfen grau

Verhindert das vollständige Einziehen des Rolladenpanzers
Zur Montage an der Endleiste oder am unteren Rolladenprofil
Für Mini- oder Maxi-Rolladensysteme geeignet
20 mm Durchmesser, 40 mm Länge
Set bestehend aus zwei Anschlagstopfen

Rolladen-Anschlagsstopfen verhindern, dass der Rolladenpanzer vollständig in den Rolladenkasten eingezogen wird. Mit den beiliegenden Schrauben werden sie einfach an der Endleiste oder am unteren Rolladenprofil befestigt.

Die Rolladenstopper eignen sich sowohl für Mini- als auch für Maxi-Rolladensysteme. Sie haben einen Durchmesser von 20 mm und eine Länge von 40 mm. Das Set beinhaltet zwei Anschlagsstopfen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Gewicht: 22 g · Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Rollladensysteme): Schellenberg Mini,Schellenberg Maxi · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Lieferumfang:
2 x Anschlagstopfen
2 x Schrauben
2 x Unterlegscheiben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Passend für (Rollladensysteme):
Schellenberg Mini | Schellenberg Maxi
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Anschlagstopfen
Weitere Suchbegriffe: rolladenstopper, Schellenberg, 52005
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
64
2
Frei Haus
ab € 0,805*
€ 1,19*
2
€ 4,00*
ab € 1,015*
€ 1,215*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schellenberg
16000
€ 5,65*
Sonstiges
Schellenberg
66256
€ 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.