Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E5000 Akku-Winkelschleifer 115 mm ohne Akku 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624069-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E5000
EAN/GTIN:
     4053423237214
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E5000 Akku-Winkelschleifer 115 mm ohne Akku 18 V

Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75

Kraftvoller Motor zum Trennen und Schleifen von Metall oder Stein
Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten
Ergonomisches Design und schlankes Gehäuse für bequemes Arbeiten
Ideal zum Schruppen, Trennen oder Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Der UniversalGrind 18V-75 ist teil der 18V Power FOR ALL ALLIANCE und bietet durch eine Schnellspannmutter einen einfachen und werkzeugosen Scheibenwechsel in weniger als 12 Sekunden. Flexibiltät wird zusätzlich durch den kompakten und schmalen Handgriff ermöglicht, welche durch eine schnelle Einstellung des Schutzes unterstützt wird. Dieser Leistungsstarke AkkuWinkelschleifer bringt alle Vorraussetzungen für ein produktives und sauberes Arbeiten eines Heimwerkers mit.

Ausstattung:
,Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer
Schnelle Einstellung des Schutzes
Schnellspannmutter: Einfacher und werkzeugloser Scheibenwechsel in weniger als 12 Sekunden
Kompakt mit schmalem Griffbereich
Unbegrenzte Freiheit - Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALliance

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.7 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Scheibendurchmesser: 115 mm · Spannung: 18 V · Spindelgewinde: M14 · Weitere technische Daten: Empfohlener Akku ≥ 4.0 Ah.

Lieferumfang:
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 · Standard Griff · Schutzwandler.

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
115 mm
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Bosch Home and Garden, 06033E5000, UniversalGrind 18V-75, flex, Winkelschleifer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,2985*
€ 85,9885*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 70,13*
€ 86,62*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 70,51*
€ 87,32*
€ 4,90*
ab € 68,92*
€ 90,68*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 111,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,22*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,83*
Zubehör
Bosch
2608615059
ab € 7,90*
Zubehör
Bosch
2608602397
ab € 18,96*
Zubehör
Bosch
2602025182
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2602025183
ab € 3,31*
Zubehör
Bosch
1600A005B3
ab € 22,17*
Zubehör
Bosch
1600A011TZ
ab € 38,20*
Zubehör
Bosch
2605510291
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2605510289
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
2608622099
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.