Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 5x52 S B Hohlraumdübel 60 mm 48042 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623659-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48042
EAN/GTIN:
     4006209480427
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel 5x52
Fischer 5x52 S B Hohlraumdübel 60 mm 48042 20 St.

Hohlraum-Metalldübel HM 5x52 S B (20)

Mehrfaches Lösen und Befestigen des Anbauteils ohne Reduzierung der Tragfähigkeit
Hohe Tragfähigkeit durch große Auflagefläche der Spreizarme
Kralle am Dübelrand fixiert Dübel im Plattenbaustoff
Komplett mit metrischer Schraube

Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum. Aufgrund des umfangreichen Sortimentes ist der HM für Plattenbaustoffe mit einer Dicke von 3-50 mm und damit für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Das metrische Innengewinde ermöglicht das mehrfache Lösen und Befestigen des Anbauteils und bietet optimale Flexibilität. Die Spreizarme des HM sorgen für eine große Auflagefläche und ermöglichen somit eine hohe Tragfähigkeit. Die Krallen am Dübelrand dringen in den Plattenbaustoff ein, verhindern das Mitdrehen des Dübels und sorgen somit für eine sichere Montage. Der Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Vorsteckmontage. Die Dübelauswahl ist auf die Dicke des Plattenbaustoffes abzustimmen, um das Aufspreizen im Hohlraum optimal zu ermöglichen. Bei der Montage klappen die Spreiz-arme auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Der HM kann mit Montagezange montiert werden. Bei Montage mit dem Akkuschrauber oder Schraubendreher muss zuerst die vormontierte Schraube demontiert werden. Zum Einschrauben und Aufspreizen des Dübels ist gleichzeitig das Anbauteil oder ein Hilfsgegenstand (max. 6 mm) als Mitdrehsicherung zu verwenden.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten,Hohlkörperdecken,Spanplatten,Sperrholzplatten · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schrauben-Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Bohrernenndurchmesser: 10 mm
Dübellänge: 52 mm
Mit Gewinde: Ja
Mit Schraube: Ja
Werkstoff (ETIM): gehärteter Stahl
Ausführung: mit Schraube
Max. Dicke des Anbauteils: 10 - 24 mm
Max. Plattendicke: 7 - 21 mm
Min. Bohrlochtiefe: 62 mm
Plattendicke: 7 - 21 mm
Plattendicke min / max: 7 / 21 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Hohlkörperdecken | Spanplatten | Sperrholzplatten
Material:
Metall
Schrauben-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Hohlraumdübel
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Fischer, 48042, 5x52 S B
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 9,84*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,96*
€ 9,96*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,69*
€ 10,77*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 9,53*
€ 11,89*
Lager 102
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 20,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.