Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Germany Wildkamera 13 Megapixel WLAN, Tonaufzeichnung, Zeitrafferfunktion Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623656-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     57657
EAN/GTIN:
     4000567576570
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Braun Germany Wildkamera 13 Megapixel WLAN,Tonaufzeichnung,Zeitrafferfunktion Grün

BRAUN Scouting Cam Black1300 WiFi

3 PIR Bewegungsmelder mit 120° Erfassungswinkel
Auslösezeit 0,2 Sekunden
Auslösedistanz bis zu 20 m
2‘‘ TFT Farbdisplay
Speicherung auf SD-Karte (bis 128GB)

Jagdrevier-Überwachung und Objektschutz mit WiFi bei Tag und Nacht
Die BRAUN Scouting Cam Black1300 WiFi liefert dank 13 MP CMOS Bildsensor Videos in Full-HD und sogar 4K-Auflösung sowie Bilder mit bis zu 48 MP
Mit Hilfe von Wildkameras kann man wilde Tiere wie Rehe, Wildschweine, Füchse und Co. bei Tag und Nacht unbemerkt beobachten oder den Wildbestand überwachen. Ferner lässt sich eine sogenannte Fotofalle auch zur Überwachung des eigenen Grundbesitzes oder im Objektschutz einsetzen. Speziell für Überwachungsaufgaben entwickelt wurde die neue BRAUN Scouting Cam Black1300 WiFi, die mit ihrem 13 Megapixel CMOS Bildsensor zum neuen Topmodell der Wildkamera-Serie aus dem Hause BRAUN Photo Technik avanciert.
Das integrierte WiFi-Modul ermöglicht eine direkte Verbindung von der BRAUN Scouting Cam Black1300 WiFi zum Smartphone. Das WiFi-Signal wird per Bluetooth aktiviert. Über die kostenlose App lassen sich die Aufnahmen anschauen, herunterladen und löschen. Das lästige Entnehmen der Speicherkarte ist nicht mehr nötig. Die App ermöglicht ebenfalls eine Live-Vorschau mit Möglichkeit der manuellen Bild- und Videoaufnahme. Neben dem bequemen Datentransfer lassen sich mittels der WiFi-Verbindung und App auch die Systemeinstellungen der Wildkamera verwalten.
Die kompakte BRAUN Scouting Cam Black1300 WiFi besitzt drei PIR Bewegungssensoren und kann Fotos und Videos mit Tagesaufnahmen in Farbe, sowie Schwarz-Weiß bei Nacht aufnehmen. Verschiedene Aufnahmefunktionen wie Einzelbilder (bis max. 48MP), Videos (auch 4K bei 10fps) und Zeitraffer-Aufnahmen sind möglich, die auf einer SD-Karte (bis max. 128 GB) gespeichert werden. Mit einem Erfassungswinkel von 120 Grad, einer Auslösedistanz von bis zu 20 Metern und einer Auslösezeit von nur etwa 0,2 Sekunden produziert die Black1300 WiFi scharfe Aufnahmen. Zur Bildkontrolle der Aufnahmen verfügt die Scouting Cam über ein 2‘‘ TFT Farbdisplay. Zudem besitzt die Black1300 WiFi ein integriertes Mikrofon, einen Lautsprecher, einen Kennwortschutz sowie eine Angabe von Datum, Zeit, Mondphase und Temperatur.
Dank eines praktischen Montagegurtes oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung lässt sich die robuste und strahlwassergeschützte (IP66) Wildkamera mühelos am gewünschten Ort befestigen.
Die Einsatztemperaturen reichen von -10°C bis +60°C. Die Standby-Zeit beträgt rund sechs Monate. Die Stromversorgung erfolgt durch acht AA-Batterien. Optional kann die Kamera über ein Netzteil mit Strom versorgt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
WiFi und Bluetooth
Gewicht nur 264 g
Zeitraffer-Aufnahmen
IP66 Wasserschutz
integriertes Mikrofon und Lautsprecher

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): SD Karte,mini USB · Auflösung Pixel: 13 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 264 g · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): SD,Mini USB · Schutzart: IP66 · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen,Netzteil, optional · Unterstützte Speicherkarten: SD · Wasserdicht (Details): Ja · Wildkamera-Besonderheiten: WLAN,Tonaufzeichnung,Zeitrafferfunktion

Lieferumfang:
Wildkamera,USB-Kabel,Baumhalterung,Befestigungsgurt,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
iOS,Android für App (WiFi Funktion)

Hinweis:
Batterien/Netzteil und Speicherkarte nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 97 x 138 x 83 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
Braun Germany
Schutzart:
IP66
Farbe:
grün
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
SD | Mini USB
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Wildkamera-Besonderheiten:
WLAN | Tonaufzeichnung | Zeitrafferfunktion
Anschlüsse (Details):
SD Karte | mini USB
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
13 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen | Netzteil|ツ| optional
Gewicht:
264 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Braun Germany, 57657, fotofalle, wildbeobachtung, Outdoorkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 94,49*
€ 120,08*
€ 3,50*
ab € 113,53*
€ 142,77*
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 142,78*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 152,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.