Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x LAN (10/100 MBit/s)] 3.0 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623244-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TF 20-3 L
EAN/GTIN:
     4012386472537
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
Maxtrack Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x LAN (10/100 MBit/s)] 3.0 m Schwarz

Maxtrack TF 20-3 L Telefonkabel

Schließen Sie das TF 20 L Verbindungskabel mit Ihrem Modem direkt an die TAE-Anschlussdose an.
Positionieren Sie Ihren Router an jede gewünschte Stelle.
Mit der geprüften VDSL und DSL-Qualität, können Sie ein großes Datenaufkommen wie Triple-Play-Tarife ohne Verluste nutzen.

DSL, VDSL Internet Kabel für Fritz Box; Speedport, WLAN VoIP Router usw.,
Twisted Pair, 2-adrig,
rundes Kabel, schwarz
Innenleiter: Cu

Ausstattung:
TAE-F Stecker auf RJ 45 Stecker (8P2C) · 3,0 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Telefon · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): LAN (10/100 MBit/s) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.0 m · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.0 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
LAN (10/100 MBit/s)
Marke:
Maxtrack
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Telefon (analog)
Steckerausführung:
gerade
Passend für Land:
Deutschland
Anschluss-Typ:
Telefon
Produkt-Art:
Telefon (analog) Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-10, Maxtrack, TF 20-3 L, telefonanschlusskabel, telefonkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,75*
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.