Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL 53 L Monitor-Wandhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Schwenkbar, Drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623226-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL 53 L
EAN/GTIN:
     4012386136019
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
My Wall HL 53 L Monitor-Wandhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Schwenkbar,Drehbar

my Wall HL 53 L Wandhalter

Halter-Ausführung: Schwenkbar,Drehbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 8 kg

Passt sich stets Ihren Bedürfnissen an

Ob im Konferenzraum oder am Arbeitsplatz, unsere Wandhalterung an der gleich zwei Flachbildschirme montiert werden können, ist immer griffbereit und leicht zu positionieren. Diese Halterung ist nicht nur mit einem Griff höhenverstellbar und schwenkbar, sondern die Bildschirme lassen sich auch einzeln neigen und um 360° rotieren. Die eingebaute Gasdruckfeder sorgt hierbei für eine reibungslose Manövrierfähigkeit. Jeder Bildschirm-Arm kann einen 17“- 32“ (43 - 81cm) großen Bildschirm tragen und sind bis zu je 8 kg belastbar.

Dank Hebelgriff leicht zu steuern
Gasdruckfeder gewährleistet reibungslose Manövrierfähigkeit
Horizontal verschiebbare VESA-Platten: für eine nahtlose Monitorplatzierung
360° drehbare VESA-Platte: für Hoch- und Querformat

Ausstattung:
Für Bildschirme 43 - 81 cm (17 Zoll - 32 Zoll) · Belastung: 1 - 8 kg / pro Bildschirm · Horizontal verschiebbare VESA-Platten

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Schwenkbar,Drehbar · Halter-Besonderheiten: Schwenkbar · Herstellerfarbe: Silber · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Tragkraft (max.): 8 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Tragkraft-Kategorie:
0 kg - 15 kg
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 46|ツ|0 cm (18|ツ|1") | 46|ツ|7 cm (18|ツ|4") | 47 cm (18|ツ|5") | 47|ツ|0 cm (18|ツ|5") | 48 cm (18|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Schwenkbar | Drehbar
Halter-Besonderheiten:
Schwenkbar
Tragkraft (max.):
8 kg
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 142,23*
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 142,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.