Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeedLink Snappy Slim 4 Port USB 2.0-Hub Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623015-BP
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-140000-WE
EAN/GTIN:
     4027301461510
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
SpeedLink Snappy Slim 4 Port USB 2.0-Hub Weiß

SpeedLink Snappy Slim USB Hub, 4-Port, USB 2.0, Passiv, weiß

USB-Hub
4 USB-2.0-Schnittstellen
Schnelle Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s
Besonders kompaktes Design
Integrierter USB-Stecker - kein zusätzliches Kabel nötig
Schnelle, treiberlose Installation am PC oder Mac®
Kabellänge: 8 cm

Der Snappy Slim USB Hub stellt an Ihrem PC vier schnelle USB-2.0-Schnittstellen bereit - ideal für den Anschluss von Maus und Tastatur sowie externen Speichermedien. Der USB-Hub ist besonders einfach zu installieren. Ein zusätzliches Netzteil wird nicht benötigt. Darüber hinaus passt sich der Snappy Slim perfekt dem Design moderner Notebooks an, ohne viel Platz einzunehmen. Gerade sein schlankes Design prädestiniert ihn außerdem für den mobilen Einsatz.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 8 cm · Port (Nur für Titel): 4 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): über USB · Übertragungsrate: 480 MBit/s

Lieferumfang:
SpeedLink Snappy Slim USB Hub, 4-Port, USB 2.0, Passiv, weiß

Systemvoraussetzungen:
MacOS,Windows Vista (32-Bit),Windows Vista (64-Bit),Windows 7 (32-Bit),Windows 7 (64-Bit),Windows 8 (32-Bit),Windows 8 (64-Bit),Windows 8.1 (32-Bit),Windows 8.1 (64-Bit),Windows 10 (32-Bit),Windows 10 (64-Bit),Windows 11

Weitere Informationen:
Kabellänge:
8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Stromversorgung (LOV):
über USB
Anzahl Ausgänge:
4 x
Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: SpeedLink, SL-140000-WE, Snappy Slim, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,26*
€ 9,04*
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 9,86*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.