Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten 6205/10 Ni KEYS PLEASE 33640 Anzahl Haken 10 Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622003-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     33640
EAN/GTIN:
     4003482336403
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
burg wächter schlüsselbox
Burg Wächter Schlüsselkasten 6205/10 Ni KEYS PLEASE 33640 Anzahl Haken 10 Edelstahl,Schwarz

6205/10 Ni KEYS PLEASE Schlüsselbox

Praktischer Magnetverschluss
Schwarzes Stahlblechgehäuse
Edelstahltür

Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox 6205/10 Ni verfügt über zehn Haken mit einem Abstand von jeweils 33 mm und einen Magnetverschluss. Die Stärke des Magneten können Sie je nach Wunsch einstellen. Die Tür der Schlüsselbox ist aus Edelstahl gefertigt und bietet einen Öffnungswinkel von ca. 90 Grad. Das robuste Gehäuse ist aus schwarzem Stahlblech gefertigt. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Stärke des Magnet ist verstellbar
Öffnungswinkel ca. 90°
Hakenabstand: 33 mm

Technische Daten:
Anzahl Haken: 10 · Gewicht: 909 g · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank 6205/10 Ni KEYS PLEASE mit 10 Haken, Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 240 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl Haken:
10
Gewicht:
909 g
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox schwarz, Burg Wächter, 33640, 6205/10 Ni KEYS PLEASE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 29,83*
€ 4,00*
ab € 21,00*
€ 29,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.