Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC 1 Wechsler Finder 70.51.0.240.2032 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621993-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.51.0.240.2032
EAN/GTIN:
     8012823444239
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 24,24 - 240,240 V/DC,V/AC 1 Wechsler Finder 70.51.0.240.2032 1 St.

Universal Multifunktions-Stromüberwachungsrelais, 1 Wechsler 10 A

Mit 6 Überwachungs-Funktionen
Überwachung von AC- und DC-Strömen 0,5 - 16 A
Wechselkontakt 10 A

Universalelle Multifunktions-Stromüberwachung für die DIN-Schiene. Gut dimensionierter Kontakt 1 Wechsler für 10 A / 250 V AC mit dem Kontaktmaterial AgSnO2. AC/DC-Stromüberwachung einstellbar, AC 50/60 Hz (0.5...10) A, über Wandler bis 600 A, DC (0.5...10) A, Hysterese 5...50% (1...99% Strombereichsüberwachung), Ein-Ausschaltverzögerungszeit (0.1...30) s, Einschaltsperrzeit (0.1...40) s. Versorgungsspannung mit Weitbereichseingang 24...240 V AC/DC. Memory-Funktion wählbar inkl. LED-Statusanzeige.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 240 V · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Überstrom,Unterstrom · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Überstrom | Unterstrom
Typ (Hersteller-Typ):
70.51.0.240.2032
Betriebsspannung:
240 V
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
UKCA-konform:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 104,72*
€ 5,46*
ab € 91,26*
€ 104,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,23*
€ 106,01*
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 107,16*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 139,18*
€ 154,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.