Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7865856 Bit-Set 32teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621952-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7865856
EAN/GTIN:
     4064161232034
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
TOOLCRAFT TO-7865856 Bit-Set 32teilig

32tlg. Bit-Satz lang

Ausstattung:
9x Manipulationssicher T-Profil: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
6x Manipulationssicher Sechskant: 2-2,5-3-4-5-6 mm
3x Drehmoment: NR. 6-8-10 mm
4x Dreiflügel: NR.1-2-3-4
4x SchlüsselL: 4-6-8-10 mm
3x Pozidrive: PZ 1-2-3
2x Phillips: PH 1-2
Geschlitzt: 6 mm

Technische Daten:
Gewicht: 625 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: sandgestrahlt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 32teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
32teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
sandgestrahlt
Gewicht:
625 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: toolcraft bit-satz, bit satz, bit-satz 32tlg, TOOLCRAFT, TO-7865856, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
473
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 17,06*
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 17,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.