Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02 344 Trichter 1 Stück 3.20 l 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621929-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 344
EAN/GTIN:
     4103810023446
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Pressol 02 344 Trichter 1 Stück 3.20 l 200 mm

Trichter-Stahlblech verzinkt, Ø 200 mm-3,2 l Sieb

Ausstattung:
Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
Ergonomischer und sicherer Handgriff
Auswechselbares Feinsieb aus Messing
Luftnuten zum Entlüften
Hohe Durchlaufmenge
Sicherheitsauslauf aus Polyethylen
Oberfläche konserviert
Handgefertigt

Technische Daten:
Füllmenge: 3.20 l · Herstellerfarbe: Stahl · Material: Stahlblech · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Ø: 200 mm · Trichter-Besonderheiten: Siebeinsatz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 200 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produktabmessung, Ø:
200 mm
Marke:
Pressol
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Trichter-Besonderheiten:
Siebeinsatz
Material:
Stahlblech
Füllmenge:
3.20 l
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
10
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,80*
3 Tage
127
1
€ 6,90*
ab € 8,79*
€ 11,25*
7 Tage
109
1
€ 4,79*
ab € 8,83*
€ 11,26*
2 Tage
127
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 11,27*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
17 605
ab € 105,17*
Zubehör
Pressol
02 640
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.