Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Empfängerakku (NiMh) 4.8 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 4 Mignon (AA) Block JR-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621183-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7863549
EAN/GTIN:
     4064161231181
Suchbegriffe:
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
nimh racingpack
Reely Modellbau-Empfängerakku (NiMh) 4.8 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 4 Mignon (AA) Block JR-Buchse

NIMH AA 4.8V BLOCK 2300MAH JR

Ideal als Empfängerakkus
Selektierte Zellen

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Bauform: Block · Gewicht: 152 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Spannung: 4.8 V · Stecksystem: JR-Buchse · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Block
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 26 x 26 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2300 mAh
Stecksystem:
JR-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Reely
Herst.-Teilenr.:
RE-7863549
Zellen-Zahl:
4
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
4.8 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
152 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Empfängerakku (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: modellbau akkus, Reely, RE-7863549, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 14,95*
Lager 102
262
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,96*
€ 3,50*
ab € 25,74*
€ 35,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.