Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne ALU USB-Stick 128 GB Aluminium, Bronze 177570-2 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620527-BP
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177570-2
EAN/GTIN:
     4260449575101
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Xlyne ALU USB-Stick 128 GB Aluminium,Bronze 177570-2 USB 2.0

XLYNE ALU USB-Stick mit 128 GB

Speicherkapazität: 128 GB
USB 2.0 Schnittstelle
Elegantes Premiumgehäuse

Im eleganten Premiumgehäuse.
So kommt die XLYNE ALU Design Edition daher: Klein und leicht, schnell und zuverlässig zugleich schick und robust geschützt. Der hochwertige Datenspeicherstick beeindruckt mit bester Verarbeitungsqualität und starker Performance. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und bestens geschützt durch sein Alugehäuse ist der XLYNE ALU USB Stick ein sicherer Ort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-Ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot.

Sofort einsetzbar per plug & play ohne Treiber oder aufwendige Installation:
Anschließen und loslegen.

Technische Daten:
Gewicht: 7 g · Herstellerfarbe: Aluminium,Bronze · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speicherkapazität: 128 GB · Speichermedien-Besonderheiten: Aluminium Gehäuse · Transferrate max. (Lesen): 15 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 2.5 MB/s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 54 x 7 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium | Bronze
Transferrate max. (Lesen):
15 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
2.5 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Xlyne
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Speichermedien-Besonderheiten:
Aluminium Gehäuse
Speicherkapazität:
128 GB
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick xlyne 128gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, Xlyne, 177570-2, ALU, USB-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 166,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.