Quadrios 22T011 22T011 Abisolierwerkzeug-Set 0.25 bis 6 mm² 10 bis 24
Multifunktions-Abisolierzange Q-1301 mit 500 Quetschverbindern
Anwendungsbereich: Kabel & Leitungen Flachsteckhülsen Zündklemmen
Die Multifunktions-Abisolierzange aus Kohlenstoff-Stahl S50C (Griff PP/TPR) bietet eine Abisolierfunktion für Kabel mit Querschnitten von 0,25 mm² ... 6 mm² sowie eine Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Weiterhin möglich ist die Crimpfunktion für Aderendhülsen (isoliert/unsioliert) von 0,35 mm² ... 5,2 mm² sowie für Zündklemmen 7 ... 8 mm². Zusätzlich ist ein hochwertiges Quetschverbinderset mit 500 Teilen enthalten.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.25 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Material: Stahl
Lieferumfang: Multifunktions-Abisolierzange,25 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Flachsteckhülsen Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Flachsteckhülsen Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Flachsteckhülsen Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Flachstecker Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Flachstecker Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Flachstecker Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 mm² ,20 Stück - Rundstecker Rot, Ø 4 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Rundstecker Tülle Rot, Ø 4 mm, 1.5…2.5 mm² ,20 Stück - Rundstecker Blau, Ø 4 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Rundstecker Tülle Blau, Ø 4 mm, 1.5…2.5 mm²
Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: | 10 bis 24 | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.25 bis 6 mm² | Marke: | Quadrios | Material: | Stahl | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.25 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 10 awg | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 24 | Produkt-Art: | Abisolierwerkzeug-Set | Zertifizierungen: | RoHS |
|