Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Kärcher Professional NT 30/1 Ap L 1.148-221.0 Nass-/Trockensauger 1380 W 30 l
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2619983-BP
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.148-221.0
EAN/GTIN:
4054278048192
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kärcher Professional NT 30/1 Ap L 1.148-221.0 Nass-/Trockensauger 1380 W 30 l
Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L
Halbautomatische Filterabreinigung
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
Filtergehäuse entnehmbar
Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit herausragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter Ausstattungsvielfalt.
Halbautomatische Filterabreinigung
Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser. Transportsichere Verstauung des Netzkabels.
Filtergehäuse entnehmbar
Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters. Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre
Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.
Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gerätesteckdose: Nein · Gewicht: 11.8 kg · Kabellänge (max.): 7.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 1380 W · Luft-Menge (max.): 74 l/s · Material (Behälter): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 560 mm · Produktabmessung, Länge: 525 mm · Volumen Auffangbehälter: 30 l
Lieferumfang:
NT 30/1 Ap L Nass-/Trockensauger,Flachfaltenfilter Dry,Krümmer Adv,Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard,Fugendüse 225 mm,Set Saugrohr 0.55 m, Metall,Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2.5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 525 x 370 x 560 mm
Gerätesteckdose:
Nein
Produktabmessung, Höhe:
560 mm
Produktabmessung, Länge:
525 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Marke:
Kärcher Professional
Material (Behälter):
Kunststoff
Luft-Menge (max.):
74 l/s
Leistungsaufnahme (P1):
1380 W
Volumen Auffangbehälter:
30 l
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
11.8 kg
Kabellänge (max.):
7.5 m
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Betriebsausstattung
>
Reinigung & Entsorgung
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Kärcher-Ersatzteile
,
Kärcher-Zubehör
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
kärcher trockensauger 30l
,
beutellose bodenstaubsauger
,
beutellose bodenstaubsauger kärcher
,
Kärcher Professional
,
1.148-221.0
,
NT 30/1 Ap L
,
Nasstrockensauger
,
Nass-trockensauger
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 267,78*
€ 321,74*
Lager 1231
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 270,52*
€ 324,23*
Lager 752
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 280,02*
€ 336,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 310,96*
€ 372,60*
Lager 102
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 388,54*
€ 462,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,61*
€ 550,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,45*
€ 546,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,40*
€ 489,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher 2.889-154.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel
Kärcher
2.889-154.0
ab € 18,95*
Zubehör
Kärcher 6.902-104.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,32*
Zubehör
Kärcher 6.903-862.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.903-862.0
ab € 6,95*
Zubehör
Kärcher 6.906-108.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,39*
Zubehör
Flachfaltenfilter Sauger NT 20/1 Ap,NT 30/1 Tact KÄRCHER
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen