Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x00052300 Steckdosenleiste mit Schalter Silber, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619457-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x00052300
EAN/GTIN:
     4012096029007
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose schwarz
Ehmann 0200x00052300 Steckdosenleiste mit Schalter Silber,Schwarz 1 St.

Steckdosenleiste 5fach Anschließbar

3.600 W Leistung
16 A Nennstrom
250V~, 50 Hz Nennspannung

Ausstattung:
Robustes Kunststoffprofil, grau
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
Ohne Zuleitung
Einfacher Schraubanschluss
Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Montageart: Festgeschraubt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 526 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5

Lieferumfang:
Steckdosenleiste 5fach Anschließbar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
526 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Montageart:
Festgeschraubt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, ehmann steckdosenleiste, Ehmann, 0200x00052300, Tischverteiler, verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,27*
€ 35,53*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 25,91*
€ 35,54*
€ 8,95*
ab € 28,20*
€ 39,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
431072
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.