Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x00032303 Steckdosenleiste mit Schalter Silber, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619456-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x00032303
EAN/GTIN:
     4012096003694
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0200x00032303 Steckdosenleiste mit Schalter Silber,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste 3fach 3m

3.600 W Leistung
16 A Nennstrom
250V~, 50 Hz Nennspannung

Ausstattung:
Robustes Kunststoffprofil, grau
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
VDE geprüft

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3 m · Material: Kunststoff · Montageart: Festgeschraubt · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 334 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3

Lieferumfang:
Steckdosenleiste 3fach 3m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
334 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Festgeschraubt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,93*
€ 37,03*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 37,05*
€ 8,95*
ab € 37,20*
€ 48,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.