|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2618934-BP Herst.-Nr.: RE-7856802 EAN/GTIN: 4064161229072 |
| |
|
|  |  |
 | Reely Modellbau-Empfängerakku (LiPo) 7.4 V 6800 mAh Zellen-Zahl: 2 50 C Hardcase T-Stecksystem
Reely Modellbau-Empfängerakku (LiPo) 7.4 V 6800 mAh Zellen-Zahl: 2 50 C Hardcase T-Stecksystem
Fertig konfektioniert mit Steckersystem XH Balancer Anschluss 7.4 V 6800 mAh
LiPo-Hochleistungszellen für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt. Bei hoher Spannungslage eine hohe Strombelastbarkeit.
Ausstattung: Kompakte Abmessungen Geringes Gewicht Geringe Erwärmung Fertig konfektioniert mit Steckersystem XH Balancer Anschluss Große Auswahl an Kapazitäten LiPo-Technologie Sehr hohe Zuverlässigkeit
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Hardcase · Belastbarkeit (Akku): 50 C · Gewicht: 316 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 6800 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: T-Stecksystem · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku- Technologie: | LiPo | Bauform: | Hardcase | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 139 x 46 x 25 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 6800 mAh | Stecksystem: | T-Stecksystem | Stecksystem Balancer: | XH | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 139 mm | Produktabmessung, Breite: | 46 mm | Belastbarkeit (Akku): | 50 C | Herst.-Teilenr.: | RE-7856802 | Zellen-Zahl: | 2 | Spannung: | 7.4 V | Gewicht, Hinweis: | ca. | Gewicht: | 316 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Modellbau-Empfängerakku (LiPo) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: modellbau akkus, Reely, RE-7856802, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 37,80* | € 50,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 36,81* | € 50,94* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 37,35* | € 50,95* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 40,92* | € 54,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|