Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 2 50 C Hardcase T-Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618932-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7856796
EAN/GTIN:
     4064161230160
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 2 50 C Hardcase T-Stecksystem

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 2 50 C Hardcase T-Stecksystem

7.4 V 5000 mAh
Zellen-Zahl: 2
Hardcase

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Hardcase · Belastbarkeit (Akku): 50 C · Gewicht: 280.4 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 5000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: T-Stecksystem · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Hardcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 46 x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5000 mAh
Stecksystem:
T-Stecksystem
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
Reely
Belastbarkeit (Akku):
50 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7856796
Zellen-Zahl:
2
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
280.4 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, akku-packs 5.000mah, Reely, RE-7856796, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 40,31*
€ 4,00*
ab € 27,73*
€ 40,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.