Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4020440 Kompressor Power X-Change TE-AC 36/8 Li OF 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618510-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020440
EAN/GTIN:
     4006825658842
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Einhell 4020440 Kompressor Power X-Change TE-AC 36/8 Li OF 8 bar

Einhell Power X-Change Akku-Koffer-Kompressor TE-AC 36/8 Li OF Set-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
Ergonomische Bauform und Handgriff für einen einfachen Transport

Der Einhell Akku-Koffer-Kompressor TE-AC 36/8 Li OF Set-Solo gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie. Die Akkus mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkuzellen können mit allen Mitgliedern der Power X-Change-Familie kombiniert werden. Der Akku-Koffer-Kompressor ist ein kleiner, aber leistungsstarker Helfer für Anwendungen bis maximal 8 bar. Damit eignet er sich z.B. zum schnellen Aufpumpen von Fahrrad-, Auto- und Motorradreifen. Auch anspruchsvolle Rennradreifen stellen den Akku-Koffer-Kompressor dank seiner kraftvollen Pumpe vor keinerlei Probleme. Die ergonomische Bauform und ein praktischer Handgriff sorgen für Mobilität und einen einfachen Transport. Die ölfreie, servicefreie Pumpe benötigt nur einen geringen Wartungsaufwand. Im Gehäuse integriert ist ein Aufbewahrungsfach für den Druckluftschlauch. Eine zusätzliche Aufbewahrungsbox ist für die Adapter vorgesehen. Der Reifenfüllmesser kann bequem am Gehäuse verstaut werden. Im Lieferumfang enthalten sind ein 2,50 Meter Druckluftschlauch mit Schnellkupplung, ein Adapter zur Verwendung als Ausblaspistole sowie ein Reifenfüllmesser und ein dreiteiliges Adapter-Set. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Für den Betrieb des Koffer-Kompressors werden 2x 18 Volt Power X-Change-Akkus benötigt.

Ausstattung:
Zahlreiche Anwendungen bis 8 bar möglich
Aufbewahrungsfach für den Druckluftschlauch im Gehäuse integriert
Zusätzliche Aufbewahrungsbox für Adapter im Gehäuse integriert
Der Reifenfüllmesser kann bequem am Gehäuse verstaut werden

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsspannung: 36 V · Gewicht: 5.36 g · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Höhe: 353 mm · Produktabmessung, Länge: 393 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Motordrehzahl 16000 min^-1
Pumpendrehzahl 3200 min^-1
Ansaugleistung 130 L/min
Abgabeleistung bei 0 bar 90 L/min
Abgabeleistung bei 4 bar 55 L/min
Abgabeleistung bei 7 bar 38 L/min
Zylinderanzahl 1 STK

Lieferumfang:
1x Kompressor TE-AC 36/8 Li OF Set-Solo · 1x Druckluftschlauch · 1x Reifenfüllmesser · 1x Ballnadel · 1x Adapter für Ventile von 5,5 bis 9 mm · 1x Fahrradreifenadapter · 1x Adapter für Ausblaspistole.

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 393 x 147 x 353 mm
Produktabmessung, Höhe:
353 mm
Produktabmessung, Länge:
393 mm
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Marke:
Einhell
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsspannung:
36 V
Gewicht:
5.36 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren 8 bar, mobile druckluftanlage, mobile druckluftkompressoren einhell, Einhell, 4020440, Power X-Change TE-AC 36/8 Li OF, Kompressor, Druckluft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 174,75*
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,42*
€ 174,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 159,35*
€ 185,71*
6 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 275,13*
€ 314,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.