Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3405941 Vertikutierer Ersatzlüfterwalze GC-SC 18/28 Li Passend für (Details) Einhell Akku-Vertikutierer-Lüfter G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618508-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3405941
EAN/GTIN:
     4006825658804
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Einhell 3405941 Vertikutierer Ersatzlüfterwalze GC-SC 18/28 Li Passend für (Details) Einhell Akku-Vertikutierer-Lüfter GC-SC 18/28 Li

Vertikutierer-Lüfterwalze GC-SC 18/28 Li

24 Edelstahl-Krallen

Der Akku-Vertikutierer-Lüfter sorgt mit Hilfe der Lüfterwalze für eine bessere Wasserdurchlässigkeit und eine einfache Nährstoffaufnahme der Rasenoberfläche. Die Ersatzlüfterwalze mit 24 Krallen aus langlebigem Edelstahl kann speziell mit dem Einhell Akku-Vertikutierer-Lüfter GC-SC 18/28 Li verwendet werden.

Ausstattung:
Ermöglicht einfache Nährstoffaufnahme des Rasens
Sorgt für bessere Wasserdurchlässigkeit der Rasenoberfläche
Passend für den Einhell Akku-Vertikutierer-Lüfter GC-SC 18/28 Li
Lüfterwalze mit 24 Krallen aus langlebigem Edelstahl

Technische Daten:
Gewicht: 82 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Einhell Akku-Vertikutierer-Lüfter GC-SC 18/28 Li

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Einhell Akku-Vertikutierer-Lüfter GC-SC 18/28 Li
Marke:
Einhell
Gewicht:
82 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Vertikutierer Ersatzlüfterwalze
Weitere Suchbegriffe: hand rasenlüfter, Einhell, 3405941, GC-SC 18/28 Li
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 25,11*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 25,13*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 32,05*
€ 3,50*
ab € 35,91*
€ 49,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
3420604
ab € 100,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.