| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2618438-BP Herst.-Nr.: 3424115 EAN/GTIN: 4006825660760 |
| |
|
| | |
| Einhell 3424115 Ersatzbürste
Fugenreiniger-Ersaztbürsten Stahl und Nylon
Passend für BG-EG 1410, GC-EG 1410, GC-CC 18 Li
Das Ersatzbürstenset ist passend für die Fugenreiniger BG-EG 1410, GC-EG 1410 und den Akku-Fugenreiniger GC-CC 18 Li. Das Set besteht aus einer Stahldrahtbürste und einer Nylonbürste. Die robuste, 10 mm breite Stahlbürste eignet sich ideal zur Reinigung von Fugen ab einer Fugenbreite von 10 mm. Die 6 mm breite Nylonbürste reinigt auch schmalere Fugen ab einer Fugenbreite von 6 mm. Mit den Ersatzbürsten werden Unkraut, Schmutz, Ablagerungen und Moose zwischen Fliesen und Pflastersteinen zuverlässig und genau entfernt. So sehen Hofeinfahrt und Terrasse im Handumdrehen wieder gepflegt aus!
Technische Daten: Gewicht: 0.24 kg · Material (Borsten): 420D Nylon,Stahl · Produktabmessung, Länge: 6 mm,10 mm
Lieferumfang: 10 mm Stahlbürste,6 mm Nylonbürste
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 6 mm | 10 mm | Marke: | Einhell | Material (Borsten): | 420D Nylon | Stahl | Gewicht: | 0.24 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Ersatzbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,22* | € 18,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 18,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,56* | € 35,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|