Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiklang be smart 4-1 black Espressomaschine Schwarz 1650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618392-BP
Hersteller:
     Dreiklang be smart
Herst.-Nr.:
     4-1 black
EAN/GTIN:
     4270003152341
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Dreiklang be smart 4-1 black Espressomaschine Schwarz 1650 W

4-1 Espressomaschine für Kapseln, Espresso und Tee

4-in 1 Espressomaschine und für Tee
Kapselsysteme Nespresso, Starbucks und Dolce Gusto
Gemahlener Espresso, Tee

Dreiklang 4 in1 Espressomaschine plus Tee in 3 Sekunden schnell aufgeheizt fertig für Nespresso/Starbucks/Dolce Gusto Kapseln, gemahlener Espresso, Tee für zu Hause, im Büro oder Unterwegs auf Reisen, maximal 19 Bar Druck und 1650 Watt.

4 IN 1 VIELSEITIG – MULTI ANWENDUNG für gemahlenen Espresso, Nespresso L’OR Starbucks und Dolce Gusto Kapselsysteme oder Tee mit drei leicht und schnell herausnehmbaren Kammern. Stylisch, modern und designorientiert passt diese Maschine in jede Küche oder Büro. Zudem kann die Espressomaschine in der Größe einer Wasserflasche mit auf Reisen genommen werden. Im Zubehör ist ein Wasserschlauch für einen externen Wassertank. Das ist vielseitig und kann mehrfach verwendet werden. Bleiben Sie flexibel.

IN 3 SEKUNDEN BETRIEBSBEREIT - erhitzt das Wasser sofort auf 94 °C. Ein reichhaltiger und geschmeidiger italienischer Espresso mit einem maximalen Druck von 19 bar bereit zum Zubereiten. Es spart Ihnen wertvolle Zeit bei Ihrer Morgenroutine und dem Verlangen nach einem Espresso oder Tee. Es wird nur das Wasser erhitzt, welches durch das Schneckenheizungsrohr fließt um Strom energiefreundlich zu sparen.

STYLISCH - STARK – LEISE - Stylisch, futuristisch, designorientiert so passt diese Espressomaschine in jede Küche, Büro oder für Unterwegs im Hotel, Wohnwagen oder Ferienappartement. Mit einer maximalen Power von bis zu 1650 Watt und 19 bar Druck macht Sie einen hervorragenden Espresso oder Tee. Dabei ist die Maschine leise wie bei einem normalen Gespräch oder TV Lautstärke von 60 - 65 dB (Dezibel). Ein CE-Zertifikat sorgt für Sicherheit.

EINFACHE BEDIENUNG - Die Kartusche ist einfach mit wenigen Handgriffen für jede Anwendung ob Kapsel, gemahlener Espresso oder Tee zu wechseln. Wechseln Sie die Drei Kammern nach Belieben: Eine für Nespresso/L’OR/Starbucks Kapseln und eine Kammer für Dolce Gusto – auch mit Milch und die dritte Kammer für gemahlenen Espresso und Tee. Wählen Sie ihren Geschmack, drücken Sie eine Taste zum Einschalten der Maschine und mit einem weiteren Tastendruck bestimmen die Tassengröße. Der Wassertank fasst 300 ml.

MITNEHMBAR AUF REISEN – Die Maschine passt in jede Reisetasche mit ihrer Flaschengröße des Hauptteils. Im Zubehör befindet sich ein Wasserschlauch mit dem sie unterwegs einen externen Wassertank als Quelle nutzen können. Überall im Hotel, Appartement oder im Wohnmobil mit Stromanschluß können Sie ihren Espresso oder Tee genießen. Damit ist unsere 4-1 Espressomaschine und Tee multifunktionsfähig und macht zu Hause, im Büro oder Unterwegs auf Geschäftsreisen und Reisen immer eine gute Figur.

Ausstattung:
4-1 für gemahlenen Espresso, Kapselsysteme (Dolce Gusto, Nespresso/Starbucks) oder Tee
Betriebsbereit in 3 Sekunden auf 94° für den Kaffeegenuss
3 leicht auswechselbare Kammern (gemahlener Espresso, Kapseln und Tee )
Leise (60 - 65 dB) zubereitet mit maximaler 1650 W + 19 bar Power
Inkl. 3 Wechselkartuschen, Trinkbecher, Wasserschlauch für Unterwegs auf Reisen, Kaffeelöffel und Tamper, Bedienungsanleitung, Stromkabel.

Technische Daten:
Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität Wassertank: 0.3 l · Leistung: 1650 W · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Pumpendruck: 19 bar · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1 m

Lieferumfang:
Maschine,Netzkabel,12 V Adapterkabel,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Wasser, gemahlener Espresso, Nespresso/Starbucks/L'OR Kapsel, Dolce Gusto Kapsel, Tee

Hinweis:
Alle Teile mit leichten Reinigungsmitteln und feuchtem Tuch säubern. Keine Teile in die Geschirrspülmaschine legen.
Bitte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. Kein Wasser beim Transport einfüllen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Dreiklang be smart
Farbe:
schwarz
Kapazität Wassertank:
0.3 l
Pumpendruck:
19 bar
Leistung:
1650 W
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Espressomaschine
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselautomat, Kaffeekapselmaschine, Kapselmaschine, espressoautomat, Dreiklang be smart, 4-1 black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 144,13*
Frei Haus
ab € 110,73*
€ 144,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.