| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2618385-BP Herst.-Nr.: RE-7855155 EAN/GTIN: 4064161230016 |
| |
|
| | |
| Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 6000 mAh Zellen-Zahl: 2 30 C Hardcase T-Stecksystem
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 6000 mAh Zellen-Zahl: 2 30 C Hardcase T-Stecksystem
7.4 V 6000 mAh Zellen-Zahl: 2 Hardcase
Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Hardcase · Belastbarkeit (Akku): 30 C · Gewicht: 304 g · Kapazität (mAh, Ah): 6000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 43.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.6 mm · Produktabmessung, Länge: 137.4 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: T-Stecksystem · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Akkupack | Batterie-, Akku- Technologie: | LiPo | Bauform: | Hardcase | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 137.4 x 43.3 x 25.6 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 6000 mAh | Stecksystem: | T-Stecksystem | Stecksystem Balancer: | XH | Produktabmessung, Höhe: | 25.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 137.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 43.3 mm | Marke: | Reely | Belastbarkeit (Akku): | 30 C | Herst.-Teilenr.: | RE-7855155 | Zellen-Zahl: | 2 | Anwendungsbereiche: | Modellbau | Spannung: | 7.4 V | Gewicht: | 304 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Modellbau-Akkupack (LiPo) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack 7,4v 6000mah, lithium polymer akku, lithium-polymer-akku 7,4v, Reely, RE-7855155, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku |
| | |
| |