Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVE INR18650/33V Spezial-Akku 18650 Flat-Top, hochstromfähig Li-Ion 3.6 V 3200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618353-BP
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     148186
EAN/GTIN:
     4042883481862
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
EVE INR18650/33V Spezial-Akku 18650 Flat-Top,hochstromfähig Li-Ion 3.6 V 3200 mAh

EVE INR18650/33V

Hohe Kapazität
Geringer Innenwiderstand
Stabile Spannung

Durch die geringe Größe, niedrigem Gewicht und eine äußerst hohe Leistungsdichte finden die Akkus Einsatz in zahlreichen Bereichen: LED Taschenlampen, Digitalkameras, Notebooks, Elektrowerkzeuge, Powertools, Medizintechnik, E-Zigaretten, E-Bike Akkus, E-Mobility etc.
Sie profitieren bei diesen Akkus von deren Wiederaufladbarkeit und der hohen Energiedichte. Das Gerät ist länger nutzbar, ohne nachzuladen oder die Batterien zu wechseln. Mit Li-Ion-Technologie bleibt der Memory-Effekt aus: die angegebene Kapazität bleibt grundsätzlich bestehen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Dauerentladestrom: 1550 mA · Entladeschlussspannung: 2.5 V · Entladestrom (max.): 10 A · Gewicht: 46 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 3200 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Ladestrom (max.): 3100 mA · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 18.3 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top,hochstromfähig · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
18650
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18.3 mm x 65 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3200 mAh
Produktabmessung, Ø:
18.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
EVE
Ladestrom (max.):
3100 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top | hochstromfähig
Typ (Hersteller-Typ):
INR18650/33V
Entladestrom (max.):
10 A
Entladeschlussspannung:
2.5 V
Ladespannung (max.):
4.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dauerentladestrom:
1550 mA
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
46 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 5,50*
ab € 5,96*
€ 8,73*
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,73*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.