Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 550.7530 Endoskop-Grundgerät Sonden-Ø: 4.5 mm Sonden-Länge: 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618235-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7530
EAN/GTIN:
     4042146847961
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
KS Tools 550.7530 Endoskop-Grundgerät Sonden-Ø: 4.50 mm Sonden-Länge: 1 m

HD-Videoskop-Satz mit Ø 4,5 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 7-tlg

Ausstattung:
4,5 mm HD Kamera
6 dimmbare Mini-LED-Lampen
transportables und netzunabhängiges System
optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
Arbeitstemperatur von -10°C bis +60°C
größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
sehr gute Bild- und Videoqualität
Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
Videoaufzeichnungen im AVI-Format
vielseitig einsetzbar
mit integriertem Akku, Ladekontrollleuchte und Licht
etwa 150 Minuten Dauerbetrieb möglich
Laden des Gerätes erfolgt über USB
inklusive 2 GB Speicherkarte
mit praktischer Tragetasche

Technische Daten:
Biegeradius (max.): 50 mm · Endoskop-Besonderheiten: LED-Beleuchtung · Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Lichtquelle (Details): 6 dimmbare weiße Mini-LED · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 1 m · Sonden-Ø: 4.50 mm · Umgebungs-Temperatur: -10 °C - + 60 °C

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
6 dimmbare weiße Mini-LED
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung
Typ (Hersteller-Typ):
550.7530
Sonden-Ø:
4.5 mm
Sonden-Länge:
1 m
Umgebungs-Temperatur:
-10 °C - + 60 °C
Biegeradius (max.):
50 mm
Gewicht:
525 g
Produkt-Art:
Endoskop-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe: videoendoskop 4,5mm, endoskop kamerakopf, videoendoskop ks tools, KS Tools, 550.7530, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 223,38*
€ 3,50*
ab € 204,80*
€ 235,43*
9 Tage
320
€ 5,99*
ab € 202,53*
€ 235,44*
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 241,64*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,71*
€ 279,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.7501
ab € 165,01*
Sonstiges
KS Tools
550.7528
ab € 213,61*
Sonstiges
KS Tools
550.7594
ab € 17,31*
Sonstiges
KS Tools
550.7504
ab € 11,09*
Sonstiges
KS Tools
550.7529
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.