Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 600 mAh Zellen-Zahl: 1 25 C Softcase BEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617828-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7853484
EAN/GTIN:
     4064161227665
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 600 mAh Zellen-Zahl: 1 25 C Softcase BEC

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 600 mAh

Fertig konfektioniert mit Steckersystem
XH Balancer Anschluss

Die Reely LiPo Akkus überzeugen durch Ihre Zuverlässigkeit und Standfestigkeit und eignen sich für den Gebrauch in Ihren Microhelis, Motorseglern, Kunstflugmodellen oder Modellautos.
Die neue Reely Akkupack Generation beruht auf neuster LiPo-Technologie welche zu außergewöhnlichen Leistungen führt. Durch die gesteigerte Energiedichte konnten die Abmessungen auf ein Minimum reduziert werden was auch an ihrem geringen Gewicht bemerkbar ist.
Mit den neuen Reely Akkupacks wird ihnen ein breitgefächertes Sortiment geboten mit welchem Sie Ihren Bedarf für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt abdecken können.
Alle Akkupacks sind fertig konfektioniert mit einem vormontierten Steckersystem, verfügen über ein XH Balancer Anschluss und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung:
LiPo-Hochleistungszellen für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt · Bei hoher Spannungslage eine hohe Strombelastbarkeit · Kompakte Abmessungen · Geringes Gewicht · Geringe Erwärmung · Fertig konfektioniert mit Steckersystem · XH Balancer Anschluss · Große Auswahl an Kapazitäten · Neuste LiPo-Technologie · Sehr gute Zuverlässigkeit und Standfestigkeit.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 17.2 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Spannung: 3.7 V · Stecksystem: BEC · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 17 x 8 mm
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Stecksystem:
BEC
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
Reely
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7853484
Zellen-Zahl:
1
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
3.7 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
17.2 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Reely, RE-7853484, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 7,56*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,58*
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 29,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.