Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akku-Einzelzelle NiMH Sub-C 1.2 V 4200 mAh mit Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617744-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7853232
EAN/GTIN:
     4064161227528
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Reely Modellbau-Akku-Einzelzelle NiMH Sub-C 1.2 V 4200 mAh mit Lötfahne

REELY NIMH SUB-C 4200MAH 1,2V LF

Mit Lötfahne

Mit den richtigen Hilfsmitteln und etwas Löterfahrung ist das Konfektionieren von Akkupacks einfacher als Sie denken. So können Sie aus Ihren besten Einzelzellen einen individuellen Hochleistungsakku selber zusammenbauen. Oder Sie fügen einzelne Akkus, entsprechend den Platzverhältnissen in Ihrem Modell, zu einem maßgeschneiderten Akkupack zusammen. Alles was Sie dazu benötigen haben wir im Programm.

Ausstattung:
Hochstromentladefähig, Schnellladefähig, Z-Lötfahnen

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Gewicht: 77 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 4200 mAh · Lötfahne: Ja (integriert) · Modellbau-Akku-Besonderheiten: mit Lötfahne · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Spannung: 1.2 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4200 mAh
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Marke:
Reely
Modellbau-Akku-Besonderheiten:
mit Lötfahne
Lötfahne:
Ja (integriert)
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
1.2 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
77 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akku-Einzelzelle
Weitere Suchbegriffe: Racingpack, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nimh, akku sub-c, akku sub-c lötfahne, Reely, RE-7853232, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
165
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,95*
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2280536
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.