Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control 24535 Construction Car Forklifter 1:16 RC Einsteiger Funktionsmodell Elektro Gabelstapler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617729-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24535
EAN/GTIN:
     4009803245355
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Modellauto RTR
RC-Automodelle
Revell Control 24535 Construction Car Forklifter 1:16 RC Einsteiger Funktionsmodell Elektro Gabelstapler

RC Construction Car Forklifter

Arbeiten wie die Profis! Der Revell Control Gabelstapler ist perfekt zum Fahren und Spielen geeignet. Wie im Original hat das Modell volle Fahrfunktion, und natürlich kann auch die Staplergabel über die 2.4 GHz Fernsteuerung bedient werden. Zum optimalen Spielspaß sind im Set ein „Hochregal“, 2 Paletten und 2 Kisten enthalten, die mit etwas Geschick per Fernsteuerung in das Regal gestapelt werden können. Der wechselbare Li-Ion Akku kann mit dem beiliegenden USB-Ladegerät jederzeit wieder geladen werden.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Autos): 20 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Ladezeit: 80 min · Maßstab: 1:16 · Modell-Art: Gabelstapler · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 3.7 V, 400 mAh
Fernsteuerung 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Reichweite 25 m

Lieferumfang:
Construction Car Forklifter,Fernsteuerung,USB-Ladegerät,Akku,2x Palette,2x Karton,2x Pylone,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 90 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Revell Control
Fahrzeit (Autos):
20 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Gabelstapler
Maßstab:
1:16
Herst.-Teilenr.:
24535
Ladezeit:
80 min
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
RC Einsteiger Funktionsmodell
Weitere Suchbegriffe: RtR-Automodelle, Spielzeug Gabelstapler, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, Revell Control, 24535, Construction Car Forklifter, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,08*
€ 33,27*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 33,28*
€ 3,50*
ab € 38,14*
€ 49,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.