Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI All-in-One PC Modern AM272P 12M-018DE 68.6 cm (27 Zoll) Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 8 GB RAM 512 GB SSD Inte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615998-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00AF8212-018
EAN/GTIN:
     4719072957506
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
MSI All-in-One PC Modern AM272P 12M-018DE 68.6 cm (27 Zoll) Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 8 GB RAM 512 GB SSD Intel Iris Xe Graphics Win 11 Home 00AF8212-018

MSI Modern AM272P 12M-018DE 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC

Display: 68.6 cm (27 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-1240P) 12. Gen. (Alder Lake) (12 x 1.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: Intel Iris Xe Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Bluetooth Version: 5.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Gewicht: 7.42 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: MSI Modern AM272P · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Iris Xe Graphics · PC-Besonderheiten: Integrierte Kamera,Integrierte Lautsprecher · Produktabmessung, Breite: 611.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 561.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 194.7 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-1240P · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-1240P · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.7 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.3 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C®,HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
194.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
561.5 mm
Produktabmessung, Breite:
611.8 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 1.7 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Marke:
MSI
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
4
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Separater Grafikadapter:
Nein
Grafik-Prozessor / Marke:
Intel
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB-C® | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Home
PC-Besonderheiten:
Integrierte Kamera | Integrierte Lautsprecher
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.3 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.4 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-1240P
Prozessor / Taktfrequenz:
1.7 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
MSI Modern AM272P
On-Board Grafikadapter (Modell):
Iris Xe Graphics
Prozessor / Model:
i5-1240P
Gewicht:
7.42 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, komplettsysteme ssd 512 gb, komplett-pc, all-in-one pc 27 zoll, MSI, 00AF8212-018, Modern AM272P 12M-018DE, PC, PCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 616,34*
€ 688,33*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 615,70*
€ 688,34*
Frei Haus
ab € 666,30*
€ 736,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 842,86*
€ 916,62*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 854,69*
€ 933,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,34*
€ 819,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,26*
€ 802,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,31*
€ 786,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,07*
€ 770,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,70*
€ 732,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.