Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Modern AM272P 12M-018DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Modern AM272P 12M-018DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
MSI Modern AM272P 12M-018DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99119650
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MODERN AM272P 12M-018DE
EAN/GTIN:
     4719072957506
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
FULL HD WEBCAM
Mit der MSI Full HD-Webcam kannst du in sehr guter Qualität auch an Online-Konferenzen oder Online-Kursen teilnehmen, während du von zu Hause aus arbeitest oder lernst.

WINDOWS HELLO
Das biometrische Authentifizierungssystem Windows Hello bietet dir einen schnelleren und sichereren Weg, um sicherzustellen, dass du es bist, der sich an deinem PC anmeldet.

WEBCAM SICHTSCHUTZ
Du kannst die Webcam jederzeit abdecken, um dich sicher mit der Welt zu verbinden.

Sichtschutz
Der Inhalt des Bildschirms wird unscharf dargestellt, wenn jemand hinschaut oder sich entfernt. Die Unschärfe wird nur für den richtigen Benutzer aufgehoben.

Auto-Lock
Verbesserte Privatsphäre und Sicherheit durch automatisches Sperren des Bildschirms, sobald du deinen Platz verlässt.

Personen-Detektion
Diese Funktion nutzt subtile visuelle Hinweise, um anzuzeigen, dass jemand hinter dir auf deinen Bildschirm schaut. "Aware" bietet auch eine automatische oder reaktionsbasierte Unschärfefunktion für den Bildschirm, um Informationen in Situationen zu schützen, die ein hohes Maß an Privatsphäre erfordern.

Verbessert die Energieeffizienz auf ganz unkomplizierte Weise. Die Helligkeit deines Bildschirms wird gedimmt und wieder eingeschaltet, wenn du weggehst und wiederkommst.

Mach dir das Leben leichter, indem du das ausgewählte Fenster je nach Bedarf zwischen den Bildschirmen hin- und herschiebst.

SOUND CLEARLY. TUNE SMARTLY.
Wenn im Hintergund ein Störgeräusch zu hören ist, erkennt das System automatisch die Stimme und trennt diese von den Hintergrundgeräuschen; so werden alle unerwünschten Geräusche herausgefiltert und man versteht Sie klar und deutlich.

Anti-Flicker mit Eye-Care-Technologie
MSI All-in-one-PCs steigern deine Produktivität mit der MSI Anti-Flicker-Technologie, durch die Bildschirmflimmern und daraus resultierende Müdigkeit der Augen nach längerer Benutzung vermieden werden kann

Mehr sehen, mehr schaffen
Durch MSI Instant Display lassen sich die Modelle der Modern AM-Reihe auch als Monitor verwenden, ohne dafür das ganze System zu starten. Sobald Geräte mit dem HDMI-In-Anschluss verbunden sind, schaltet sich der Bildschirm automatisch sofort ein.

Montierbar am MSI VESA-Arm
Sorge für sauberes Kabelmanagement mit dem MSI MT81. Durch die Unterstützung von VESA-Standards kann der All-in-One-PC einfach befestigt und in Alltagssituationen gedreht werden, um Informationen mit Familie, Freunden und Kollegen zu teilen.

Finde die beste Position für deine Produktivität
Durch den anpassbaren Standfuß lässt sich der Monitor immer so einstellen, wie du es für deine Arbeit brauchst.

Reversibler Typ-C-Anschluss mit USB 3.2 Gen 2
Beim Backup von Projekten zuhause kannst du alle Leistungsvorteile des schnellen USB-3.2-Gen-2-Standards genießen und dabei von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von USB-Typ-C-Anschlüssen profitieren.

Der reversible USB-Typ-C-Anschluss erlaubt mühelose Verbindungen mit USB-Geräten.

5-Wege Taste zur OSD-Kontrolle
Der erste All-in-One-PC mit einer 5-Wege Taste für eine einfache OSD-Kontrolle.

Einfache Wartung
Durch das Storage-Rapid-Upgrade-Design können 2,5 Zoll Festplatten kinderleicht ersetzt oder ergänzt werden.

Schütze deine privaten Dateien
Die TPM-Technik (Trusted Platform Module) verwendet eine Kombination aus Software und Hardware, um wichtige Passwörter und sensible Daten zu sichern. Durch diese Verschlüsselung wird zusätzlicher Schutz geboten.

Alles ist möglich - auch zuhause
Heutzutage ist ein stabiles System für E-Commerce- und M-Commerce-Anwendungen zuhause unerlässlich. Dank der umfangreichen Ausstattung bist du auf alles vorbereitet.

Immersiver Sound
Tauche ein in verlustfreie Musik und erstklassige Klangqualität mit DTS Audio Processing. Erlebe und höre natürlich klingende Audiodateien, Musik, Videos und vieles mehr - so wie es gedacht war.

Von Zuhause arbeiten
mit dem IPS-Level Display
Der Modern AM272 ist mit einem IPS-Level Panel ausgestattet und erleichtert durch opimale Farben und Helligkeit das Arbeiten und Lernen zuhause.

Aufwändige Kühlung ohne Lärm
Ein leises Arbeitsgeräusch und einen zuverlässigen, stabilen Betrieb sichert das »Silent PRO«-Kühlsystem. Ein Kühlmodul der Server-Klasse ermöglicht die effiziente und geräuscharme Kühlung des All-in-One PCs. Die Position der Wärme erzeugenden Komponenten im Gehäuse ist zusätzlich auf eine optimale thermische Konvektion und daraus folgende bestmögliche Kühlung ausgelegt.

Für ein leises und zuverlässiges Nutzungserlebnis.
Unzählige erfolgreiche B2B-Projekte
Über die Jahre hinweg hat MSI viele kommerzielle Projekte erfolgreich unterstützt. Bemerkenswerte Beispiele finden sich unter anderem in den Bereichen Gastronomie, Hotels, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und professionelle Büro-Infrastruktur.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.75 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
194.68 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
561.48 mm
Gewicht (mit Ständer)
7420 g
Paketgewicht
10000 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
NVMe
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
120 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Antennentyp
2x2
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1240P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-down konfigurierbar
20 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Neigungswinkelbereich
-4 - 20 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,74*
€ 821,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,47*
€ 806,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,42*
€ 794,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,93*
€ 776,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,42*
€ 734,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.